Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING MJCC33-15-A Jaw Coupling Hub 15mm Αλουμίνιο | AF9TXN 30UP80

RULAND MANUFACTURING MJCC33-15-A Hub σύζευξης σιαγόνων 15mm Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9TXN Μοντέλο: MJCC33-15-ACross Ref: 30UP80

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€98.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόμβος ζεύξης Jaw
Μπόρε Ντιά.15mm
ΚέιγουεϊΝαι
Μέγεθος πληκτρολογίου5 2.3 mm x mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτός Dia.33.3mm
Συνολικό μήκος15mm
ΜέγεθοςMJCC33

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.ΚέιγουεϊΜέγεθος πληκτρολογίουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
RULAND MANUFACTURING MJCC25-10-A Σιαγόνας ζεύξης πλήμνης Διάμετρος διαμέτρου 10 mm Μέγεθος Mjcc25 | AC9NMT 3HRC8 MJCC25-10-Α10mmΟχι3 1.4 mm x mm1"35.3mmMJCC25€67.70
RULAND MANUFACTURING MJCC25-12-A Jaw Coupling Hub Bore Διάμετρος 12 Mm Μέγεθος Mjcc25 | AC9NMU 3HRC9 MJCC25-12-Α12mmΟχι4 1.8 mm x mm1"35.3mmMJCC25€70.64
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MJCC41-10-A Πλήμνη διαμέτρου σιαγόνων διάμετρος διαμέτρου 10 mm Μέγεθος Mjcc41 | AC9NMV 3HRD1 MJCC41-10-Α10mmΟχι3 1.4 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€116.88
RULAND MANUFACTURING MJCC41-12-A Jaw Coupling Hub Bore Διάμετρος 12 Mm Mjcc41 | AC9NMW 3HRD2 MJCC41-12-Α12mmΟχι4 1.8 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€121.01
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MJCC41-14-A Διαμέτρημα διαμέτρου πλήμνης σιαγόνων σιαγόνων Μέγεθος 14 Mm Mjcc41 | AC9NMX 3HRD3 MJCC41-14-Α14mmΟχι5 2.3 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€119.98
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MJCC41-16-A Διαμπερές διάμετρος πλήμνης σιαγόνων διαμέτρου 16 mm AC41NMY 9HRD3 MJCC41-16-Α16mmΟχι5 2.3 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€116.88
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MJCC41-20-A Σιαγόνας πλήμνης διάμετρος διάμετρος διάμετρος 20 Mm Μέγεθος Mjcc41 | AC9NMZ 3HRD5 MJCC41-20-Α20mmΟχι6 2.8 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€123.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING MJCC33-15-A Hub σύζευξης σιαγόνων 15mm Αλουμίνιο
€98.39 /μονάδα