Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 1NWC3 V-groove Rigid Caster 800 Lb. 2 Η | AB2ULP

APPROVED VENDOR Άκαμπτος τροχίσκος 1NWC3 V-groove 800 Lb. 2 Η

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2ULP Μοντέλο: 1NWC3
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
€43.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςV-Groove Rigid Caster
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΜαντεμένια
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-5 / 8 "x 3"
Αξιολόγηση φορτίου800 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3 "x 3-5 / 8"
συνολικό ύψος5.625 "
Μέγεθος πλάκας4 "x 4-1 / 2"
Πάχος Πλάκας1 / 4 "
πλάκα ΤύποςA
Αντικατάσταση τροχού1NWF9
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούΜαντεμένια
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.93
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςπλάκα ΤύποςΑντικατάσταση τροχούΧρώμα τροχούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWB3 V-groove Rigid Caster 800 Lb. 1-1 / 2 Η | AB2ULE 1NWB33 "x 3-5 / 8"300 έως 999 λίβρεςΜαντεμένια5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB8Μαύρη€44.23
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWB5 V-groove Rigid Caster 1200 Lb. 2 Η | AB2ULG 1NWB54-1/8" x 4-1/2"1000 έως 2999 λίβρεςΜαντεμένια7.5 "5 "x 5-1 / 2"D1NWB9Μαύρη€70.99
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWC5 V-groove Rigid Caster 900 Lb. 2 Η | AB2ULR 1NWC53 "x 3-5 / 8"300 έως 999 λίβρεςΜαντεμένια6.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG1Μαύρη€58.03
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWC7 V-groove Rigid Caster 1000 Lb. 2 Η | AB2ULU 1NWC73 "x 3-5 / 8"1000 έως 2999 λίβρεςΜαντεμένια7.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB9Μαύρη€57.95
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 1NWC9 V-groove Rigid Caster 350 Lb. 2 Η | AB2ULW 1NWC93 "x 3-5 / 8"300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG2Red€51.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 1NWD6 V-groove Rigid Caster 800 Lb 2 Η | AB2UMC 1NWD63-3/8" x 5-1/4"300 έως 999 λίβρεςΜαντεμένια5.625 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWF9Μαύρη€53.38
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWE1 V-groove Rigid Caster 1000 Lb. 2 Η | AB2UMG 1NWE13-3/8" x 5-1/4"1000 έως 2999 λίβρεςΜαντεμένια7.5 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWB9Μαύρη€51.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Άκαμπτος τροχίσκος 1NWC3 V-groove 800 Lb. 2 Η
€43.25 /μονάδα