BRADY Δείκτης σωλήνων, κρύο νερό


Φίλτρα
Χρώμα φόντου: Πράσινο , Χρώμα μύθου: Άσπρο , Μήκος ρολού: 30ft.
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5646-O
-5"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€17.55
B
41518
--Snap-On65 / ρολόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€165.44
C
15517
--Αυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€169.08
D
20407
-1"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ8"€38.86
D
73867
-2"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ12 "€63.12
A
5646-I
1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€17.82
E
4022-B
1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο7 / 8 "€28.50
A
5646-II
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Πολυεστέρας PVF12 "€33.69
F
7045-1
2-1/2" to 7-7/8"1.125 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€19.13
E
4022-Α
3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο13 / 16 "€25.36
G
7045-3C
3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€19.13
H
7045-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€19.13
I
4022-F
6 "έως 7-7 / 8"8"Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο8"€23.27
F
7045-1Ην
8 "και μεγαλύτερο1.125 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο24 "€23.50
I
4022-G
8 "έως 9-7 / 8"10 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο10 "€31.40
I
4022-Η
10 "έως 15"9 5 / 16 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο9 5 / 16 "€42.20

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;