Χωρητικότητα: 5.69 gal. , Υψος: 8 "έως 10" , Εσωτερικό ύψος: 8 7 / 8 " , Εσωτερικό μήκος: 16 " , Εσωτερικό επάνω μήκος: 15 " , Εσωτερικό επάνω πλάτος: 10 " , Εσωτερικό πλάτος: 10 1 / 8 " , Μήκος: 18 "έως 20" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 60 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Εξωτερικό ύψος: 9" , Εξωτερικό μήκος: 18 " , Εξωτερικό πλάτος: 11 " , Ποσότητα συσκευασίας: 6 , Στυλ: Στερεά τοιχώματα, συμπαγές κάτω μέρος , Πλάτος: 10 "έως 12"
35185 Nest And Stack Totes
Τα δοχεία φωλιάς και στοίβας της σειράς Akro-Mils 35185 είναι ιδανικά για την οργανωμένη αποθήκευση αντικειμένων στον ίδιο χώρο. Διατίθενται σε μπλε, κόκκινο και γκρι χρώματα.
Χαρακτηριστικά
- Τα δοχεία φωλιάς και στοίβας της σειράς Akro-Mils 35185 έχουν πολυμερή κατασκευή βιομηχανικής ποιότητας για αντίσταση στη διάβρωση και την κάμψη κατά τη διάρκεια μεγάλων φορτίων.
- Διαθέτουν τόσο στοίβαξη όσο και ένθεση μονάδων για την αποθήκευση περισσότερων κάδων όταν είναι γεμάτοι και άδειοι, αντίστοιχα στην ίδια εγκατάσταση, εξοικονομώντας έτσι χώρο.
- Αυτές οι τσάντες φωλιάς και στοίβας (NST) προσαρμόζονται εύκολα στα ράφια για να αποφευχθεί η διαρροή αντικειμένων και να διασφαλιστεί η καθαριότητα σε ολόκληρη την εγκατάσταση.
Συμβατά αξεσουάρ
- Ακρο-Μιλς 29300 Κάτοχος καρτών: Χρησιμοποιείται με κάδους ραφιών για την οργάνωση και αποθήκευση καρτών ευρετηρίου και αποθεμάτων καρτών.
- Ακρο-Μιλς 35181 Φωλιά / Καπάκι στοίβας: Αυτό το καπάκι χρησιμοποιείται για την κάλυψη των δοχείων της σειράς Akro-Mils 35185 για την αποφυγή διαρροής και μόλυνσης στις μονάδες.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποια είναι η χωρητικότητα αποθήκευσης των δοχείων φωλιάς και στοίβας της σειράς Akro-Mils 35185;
5.69 γαλόνια.
Πώς να καθαρίσετε αυτά τα δοχεία;
- Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τα δοχεία και βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς άδεια πριν τα καθαρίσετε.
- Χρησιμοποιήστε έναν εύκαμπτο σωλήνα ή έναν κουβά με νερό για να ξεπλύνετε τυχόν χαλαρά υπολείμματα, σκόνη ή βρωμιά από τα δοχεία. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια βούρτσα με μαλακές τρίχες ή ένα πανί για να τρίψετε τυχόν επίμονους ρύπους ή λεκέδες.
- Ανακατέψτε ένα ήπιο απορρυπαντικό ή σαπούνι πιάτων με νερό σε έναν κουβά ή νεροχύτη. Χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι ή ένα πανί εμποτισμένο με σαπουνόνερο για να καθαρίσετε καλά τα δοχεία, προσέχοντας τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, τις γωνίες και τις άκρες.
- Αφού καθαρίσετε με το σαπουνόνερο, ξεπλύνετε τα δοχεία καλά με καθαρό νερό για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα σαπουνιού.
- Σκουπίστε τα δοχεία με ένα καθαρό πανί ή πετσέτα ή αφήστε τα να στεγνώσουν στον αέρα σε καλά αεριζόμενο χώρο. Βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία είναι εντελώς στεγνά πριν τα στοιβάζετε ή τα αποθηκεύσετε για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας ή μούχλας.