AKRO-MILS 35185RED Nest and Stack Container, 18 Inch Length, Red | AJ2HYP 5KY93

AKRO-MILS 35185 RED Nest and Stack Container, 18 Inch Length, Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2HYP Μοντέλο: 35185REDCross Ref: 5KY93

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€37.98 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο στοίβαξης
Χωρητικότητα5.69 gal.
ΧρώμαRed
Ύψος8 "έως 10"
Εσωτερικό μήκος14 1 / 8 "
Μέσα κάτω πλάτος9 1 / 8 "
Μέσα σε ύψος8 7 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος16 "
Εσωτερικό κορυφαίο μήκος15 "
Εσωτερικό ανώτατο πλάτος10 "
Εσωτερικό πλάτος10 1 / 8 "
Μήκος18 "έως 20"
Χωρητικότητα φορτίου60 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους9"
Εξωτερικό μήκος18 "
Εξωτερικό πλάτος11 "
Πακέτο Ποσότητα6
ΣτυλΣτερεά τοιχώματα, συμπαγές κάτω μέρος
Χωρητικότητα όγκου0.70 cu. ft.
Πλάτος10 "έως 12"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
AKRO-MILS 35185BLUE Nest and Stack Container, 18 Inch Length, Blue | AJ2HYQ 5KY94 35185 ΜΠΛΕΜπλε€37.98
AKRO-MILS 35185GREY Nest and Stack Container, 18 Inch Length, Grey | AJ2JFD 5YN02 35185GREYΓκρί€37.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 35185 RED Nest and Stack Container, 18 Inch Length, Red
€37.98 /μονάδα