Κλείστρο τοίχου αλουμινίου: 4C557 , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Βάθος φλάντζας: 1-7 / 8 " , Πλάτος φλάντζας: 1" , Φινίρισμα πλαισίου: Γαλβανιζέ , Υλικό πλαισίου: Γαλβανιζέ , Hz: 60 , Inside Dia.: 16-1 / 2 " , Intake Guard No.: 1WBT9 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Περίβλημα κινητήρα: Ψυχρός ανεμιστήρας , Κινητήρας HP: 1/4 , Μόνωση κινητήρα: κατηγορίας Β , στροφές κινητήρα: 1750 , Θέση τοποθέτησης: Κάθετη ή Οριζόντια , Αριθμός λεπίδων: 3 , Έξω Διά.: 20-1 / 4 " , Διάμετρος προπέλας: 16 " , Υλικό έλικας: Αλουμίνιο , Τύπος: Απευθείας οδήγηση, επικίνδυνη τοποθεσία , Watt: 186
Επικίνδυνη τοποθεσία ανεμιστήρα εξάτμισης 16 ιντσών
Οι ανεμιστήρες εξάτμισης 16 ιντσών επικίνδυνης τοποθεσίας Dayton έχουν σχεδιαστεί για αερισμό χώρων με εκρηκτικούς ή εύφλεκτους ατμούς, σκόνη και αέρια. Αυτοί οι ανεμιστήρες εξάτμισης 16 ιντσών διαθέτουν αντιεκρηκτικό περίβλημα που ψύχεται με ανεμιστήρα και διαθέτει μόνωση κατηγορίας Β για ασφαλή χρήση. Είναι εξοπλισμένα με ρουλεμάν επικίνδυνης θέσης για μείωση της περιστροφικής τριβής, επιτρέπουν τόσο την οριζόντια όσο και την κατακόρυφη τοποθέτηση και είναι ικανά να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως και 104 βαθμούς Φαρενάιτ. Μια ευρεία γκάμα από αυτούς τους ανεμιστήρες εξάτμισης διατίθεται σε μονοφασικούς και τριφασικούς ανεμιστήρες με ύψη 20 ή 20.25 ίντσες Raptor Supplies.