DAYTON 10D997 Ανεμιστήρας εξάτμισης 16 ίντσες Επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CUX

DAYTON 10D997 Ανεμιστήρας εξάτμισης 16 ιντσών Επικίνδυνη θέση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CUX Μοντέλο: 10D997

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,545.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξάτμισης πάνελ
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο4C557
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP2476
CFM @ 0.125 ίντσες. SP2288
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2061
CFM @ 0.375 ίντσες. SP1769
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1350
Πλάτος φλάντζας1"
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλήρες φορτίο4.2 / 2.1-2.0
Ύψος20 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής1WBT9
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος13-15 / 16 "
ΚινητήραςΨυχρός ανεμιστήρας
Κινητήρας HP1/4
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1750
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες3
Φάση1
Έλικα Dia.16 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Shaft Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft14.1
ΧαρακτηριστικάΑπευθείας οδήγηση, επικίνδυνη τοποθεσία
Βάθος Βεντούρι2-3 / 4 "
Τάση115 / 208-230
Watts186
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.6885
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΜέγιστη. ΒάθοςΦάσηShaft Dia.Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 FtΒάθος ΒεντούριΤιμή
DAYTON 10D998 Ανεμιστήρας εξάτμισης 16 ιντσών 3 φάσης Επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CUY 10D998Ανεμιστήρας εξάτμισης πάνελ2476228813-15 / 16 "31 / 2 "14.12-3 / 4 "€1,529.76
DAYTON 10E010 Ανεμιστήρας εξάτμισης 16 ιντσών Επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CVJ 10E010Ανεμιστήρας εξαγωγής δακτυλίου2153194313-1 / 2 "15 / 8 "17.02"€1,484.87
DAYTON 10E011 Ανεμιστήρας εξάτμισης 16 ίντσες 3 φάση επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CVK 10E011Ανεμιστήρας εξαγωγής δακτυλίου2153194313-1 / 2 "31 / 2 "17.02"€1,418.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10D997 Ανεμιστήρας εξάτμισης 16 ιντσών Επικίνδυνη θέση
€1,545.72 /μονάδα