Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 1NWC9 V-groove Rigid Caster 350 Lb. 2 Η | AB2ULW

APPROVED VENDOR Άκαμπτος τροχίσκος 1NWC9 V-groove 350 Lb. 2 Η

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2ULW Μοντέλο: 1NWC9
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
€51.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςV-Groove Rigid Caster
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Χρώμα πυρήναRed
Βασικό υλικόπολυουρεθάνης
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-5 / 8 "x 3"
Αξιολόγηση φορτίου350 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3 "x 3-5 / 8"
συνολικό ύψος5.625 "
Μέγεθος πλάκας4 "x 4-1 / 2"
Πάχος Πλάκας1 / 4 "
πλάκα ΤύποςA
Αντικατάσταση τροχού1NWG2
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούRed
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.68
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςπλάκα ΤύποςΑντικατάσταση τροχούΧρώμα τροχούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWB3 V-groove Rigid Caster 800 Lb. 1-1 / 2 Η | AB2ULE 1NWB33 "x 3-5 / 8"300 έως 999 λίβρεςΜαντεμένια5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB8Μαύρη€44.23
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWB5 V-groove Rigid Caster 1200 Lb. 2 Η | AB2ULG 1NWB54-1/8" x 4-1/2"1000 έως 2999 λίβρεςΜαντεμένια7.5 "5 "x 5-1 / 2"D1NWB9Μαύρη€70.99
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 1NWC3 V-groove Rigid Caster 800 Lb. 2 Η | AB2ULP 1NWC33 "x 3-5 / 8"300 έως 999 λίβρεςΜαντεμένια5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWF9Μαύρη€43.25
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWC5 V-groove Rigid Caster 900 Lb. 2 Η | AB2ULR 1NWC53 "x 3-5 / 8"300 έως 999 λίβρεςΜαντεμένια6.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG1Μαύρη€58.03
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWC7 V-groove Rigid Caster 1000 Lb. 2 Η | AB2ULU 1NWC73 "x 3-5 / 8"1000 έως 2999 λίβρεςΜαντεμένια7.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB9Μαύρη€57.95
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 1NWD6 V-groove Rigid Caster 800 Lb 2 Η | AB2UMC 1NWD63-3/8" x 5-1/4"300 έως 999 λίβρεςΜαντεμένια5.625 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWF9Μαύρη€53.38
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWE1 V-groove Rigid Caster 1000 Lb. 2 Η | AB2UMG 1NWE13-3/8" x 5-1/4"1000 έως 2999 λίβρεςΜαντεμένια7.5 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWB9Μαύρη€51.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Άκαμπτος τροχίσκος 1NWC9 V-groove 350 Lb. 2 Η
€51.44 /μονάδα