Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 70-603-01 Bronze Ball Valve 3-way Fnpt x Fnpt 1/2 In | AA9DAH 1CKG2

APOLLO VALVES 70-603-01 Bronze Ball Valve 3-way Fnpt x Fnpt 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9DAH Μοντέλο: 70-603-01Cross Ref: 1CKG2
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
€63.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματος3-Way
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 400 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
ΛιμάνιΠρότυπο L
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Apollo 70-603-01 είναι μια χάλκινη βαλβίδα δύο τεμαχίων που διαθέτει μια επιχρωμιωμένη ορείχαλκο μπάλα και συνδέσεις FNPT και στα δύο άκρα για τη δημιουργία σφικτών σφραγίδων κατά την πραγματοποίηση συνδέσεων. Μπορεί να λειτουργεί σε πιέσεις WOG έως 400 psi και θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 450 βαθμούς Φαρενάιτ.
    • Αυτή η βαλβίδα εκτροπής τριών θυρών χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της ροής μεταξύ τριών τμημάτων ενός σωλήνα και έρχεται με μια χαλύβδινη λαβή μοχλού από ψευδάργυρο με λαβή βινυλίου για χειροκίνητο έλεγχο. Διαθέτει ανθεκτικό σχεδιασμό στελέχους, στεγανοποίηση PTFE και καθίσματα RPTFE που μειώνουν τον κίνδυνο διαρροής από τη βαλβίδα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΥλικό μπάλαςΤύπος σύνδεσηςΘερμ. ΕύροςΧαρακτηριστικάΧειρισμός υλικούΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
APOLLO VALVES 70-601-01 Ball Valve, 1/4 Inch, 400 PSI, -20 έως 450 Deg. F, Μοχλός, FNPT | AA9DAF 1CKF9 70-601-01-ΟρείχαλκοςFNPT x FNPT x FNPT-20 βαθμ. έως 450 βαθμούς φά-ΑτσάλιCWP 400 psi1 / 4 "€61.67
APOLLO VALVES 70-602-01 Bronze Ball Valve 3-way Fnpt x Fnpt 3/8 In | AA9DAG 1CKG1 70-602-01-Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςFNPT x FNPT x FNPT-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-Επίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίουWOG 400 psi3 / 8 "€60.41
APOLLO VALVES 70-604-01 Bronze Ball Valve 3-way Fnpt x Fnpt 3/4 In | AA9DAJ 1CKG3 70-604-01-Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςFNPT x FNPT x FNPT-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-Επίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίουWOG 400 psi3 / 4 "€84.93
APOLLO VALVES 70-605-01 Bronze Ball Valve 3-way Fnpt x Fnpt 1 In | AA9DAK 1CKG4 70-605-01-Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςFNPT x FNPT x FNPT-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-Επίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίουWOG 400 psi1"€119.52
APOLLO VALVES 70-606-01 Bronze Ball Valve 3-way Fnpt 1-1/4 In | AA9DAL 1CKG5 70-606-01-Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςFNPT x FNPT x FNPT-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-Επίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίουWOG 400 psi1.25 "€238.13
APOLLO VALVES 70-607-01 Bronze Ball Valve 3-way Fnpt 1-1/2 In | AA9DAM 1CKG6 70-607-01-Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςFNPT x FNPT x FNPT-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-Επίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίουWOG 400 psi1.5 "€260.41
APOLLO VALVES 70-608-01 Bronze Ball Valve 3-way Fnpt x Fnpt 2 In | AA9DAN 1CKG7 70-608-01-Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςFNPT x FNPT x FNPT-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-Επίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίουWOG 400 psi2"€326.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 70-603-01 Bronze Ball Valve 3-way Fnpt x Fnpt 1/2 In
€63.51 /μονάδα