Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 70-606-01 Bronze Ball Valve 3-way Fnpt 1-1/4 In | AA9DAL 1CKG5

APOLLO VALVES 70-606-01 Bronze Ball Valve 3-way Fnpt 1-1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9DAL Μοντέλο: 70-606-01Cross Ref: 1CKG5
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
€238.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματος3-Way
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 400 psi
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
ΛιμάνιΠρότυπο L
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6875
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η χάλκινη σφαιρική βαλβίδα Apollo 70-606-01 χρησιμοποιείται σε συστήματα HVAC, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και μονάδες χημικής επεξεργασίας για την εκτροπή ή την αλλαγή της κατεύθυνσης ροής ενός ρευστού.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η βαλβίδα 3 κατευθύνσεων Apollo διαθέτει λαβή από χάλυβα, επιψευδαργυρωμένη για προστασία από τη διάβρωση.
  • Διαθέτει κατασκευή από μπρούτζο για δομική ακαμψία και αντοχή στην κόπωση του μετάλλου.
  • Αυτή η επιχρωμιωμένη ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα διαθέτει 3 συνδέσεις FNPT με σπείρωμα για ασφαλή εφαρμογή.
  • Μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -25 έως 450 βαθμούς F.
  • Αυτή η μονάδα σφαιρικής βαλβίδας από τη σειρά Apollo 70-600 μπορεί να αντέξει πιέσεις έως και 400 PSI CPW.
  • Διαθέτει εκτροπέα 3 κατευθύνσεων με οπή σε σχήμα L που επιτρέπει στο νερό να ρέει από τη μία είσοδο σε μία από τις δύο εξόδους, επιτρέποντας τη ροή προς κάθε κατεύθυνση ή και στις δύο κατευθύνσεις.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • MSS-SP-110

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να διατηρήσετε τις σφαιρικές βαλβίδες εκτροπής 3 κατευθύνσεων;

A.

  • Επιθεωρείτε τακτικά τη βαλβίδα για διαρροές ή ζημιές.
  • Καθαρίστε τη βαλβίδα και λιπάνετε το στέλεχος και την έδρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της βαλβίδας.
  • Αντικαταστήστε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα μέρη αμέσως.
  • Προγραμματίστε τακτική συντήρηση και δοκιμές για να βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα λειτουργεί σωστά.

Ε. Τι μονωτικό υλικό χρησιμοποιείται στο μοχλό λαβής της μπρούτζινης σφαιρικής βαλβίδας Apollo 70-606-01;

Α. Βινύλιο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΥλικό μπάλαςΤύπος σύνδεσηςΘερμ. ΕύροςΧαρακτηριστικάΧειρισμός υλικούΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
APOLLO VALVES 70-601-01 Ball Valve, 1/4 Inch, 400 PSI, -20 έως 450 Deg. F, Μοχλός, FNPT | AA9DAF 1CKF9 70-601-01-ΟρείχαλκοςFNPT x FNPT x FNPT-20 βαθμ. έως 450 βαθμούς φά-ΑτσάλιCWP 400 psi1 / 4 "€61.67
APOLLO VALVES 70-602-01 Bronze Ball Valve 3-way Fnpt x Fnpt 3/8 In | AA9DAG 1CKG1 70-602-01-Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςFNPT x FNPT x FNPT-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-Επίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίουWOG 400 psi3 / 8 "€60.41
APOLLO VALVES 70-603-01 Bronze Ball Valve 3-way Fnpt x Fnpt 1/2 In | AA9DAH 1CKG2 70-603-01-Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςFNPT x FNPT x FNPT-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-Επίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίουWOG 400 psi1 / 2 "€63.51
APOLLO VALVES 70-604-01 Bronze Ball Valve 3-way Fnpt x Fnpt 3/4 In | AA9DAJ 1CKG3 70-604-01-Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςFNPT x FNPT x FNPT-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-Επίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίουWOG 400 psi3 / 4 "€84.93
APOLLO VALVES 70-605-01 Bronze Ball Valve 3-way Fnpt x Fnpt 1 In | AA9DAK 1CKG4 70-605-01-Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςFNPT x FNPT x FNPT-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-Επίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίουWOG 400 psi1"€119.52
APOLLO VALVES 70-607-01 Bronze Ball Valve 3-way Fnpt 1-1/2 In | AA9DAM 1CKG6 70-607-01-Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςFNPT x FNPT x FNPT-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-Επίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίουWOG 400 psi1.5 "€260.41
APOLLO VALVES 70-608-01 Bronze Ball Valve 3-way Fnpt x Fnpt 2 In | AA9DAN 1CKG7 70-608-01-Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςFNPT x FNPT x FNPT-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F-Επίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίουWOG 400 psi2"€326.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 70-606-01 Bronze Ball Valve 3-way Fnpt 1-1/4 In
€238.13 /μονάδα