Η σφαιρική βαλβίδα Apollo 70-601-01 είναι κατάλληλη για ακριβή έλεγχο και ρύθμιση της ροής υγρών και αερίων στις βιομηχανίες πετρελαίου και αερίου, επεξεργασίας νερού, χημικής επεξεργασίας και HVAC.
Χαρακτηριστικά:
- Η σφαιρική βαλβίδα Apollo 70-601-01 διαθέτει μπρούτζινο σώμα για ανώτερη αντοχή και αντοχή στη διάβρωση.
- Διαθέτει λαβή μοχλού για ευκολία στη λειτουργία με μια απλή λαβή περιστροφής που προσφέρει γρήγορο και ακριβή έλεγχο της ροής του υγρού.
- Η έδρα RPTFE της βαλβίδας 3 κατευθύνσεων εξασφαλίζει ασφαλή και αξιόπιστη στεγανοποίηση, αποτρέποντας τις διαρροές και βελτιώνοντας τη συνολική απόδοση.
- Έχει μέγιστη ονομαστική πίεση 400 PSI CWP (Cold Working Pressure), καθιστώντας την κατάλληλη επιλογή για διαφορετικές εφαρμογές πίεσης.
- Αυτή η σφαίρα σφαιρικής βαλβίδας πλήρους θυρίδας είναι επικαλυμμένη με επένδυση χρωμίου για αντοχή στη φθορά και τη διάβρωση, διασφαλίζοντας τη συνεπή λειτουργία της βαλβίδας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Μπορεί η σφαιρική βαλβίδα Apollo 70-601-01 να χειριστεί διαβρωτικά υγρά;
Α. Ναι, διαθέτει σφράγισμα σώματος από PTFE, καθιστώντας το εξαιρετικά ανθεκτικό στα διαβρωτικά υγρά.
Ερ. Ποια στοιχεία ασφαλείας πρέπει να τηρήσω κατά την εγκατάσταση μιας σφαιρικής βαλβίδας;
A. Πριν από την εγκατάσταση, αξιολογήστε την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό της ροής, διασφαλίζοντας ότι η βαλβίδα είναι σωστά ευθυγραμμισμένη. Σφίξτε κατάλληλα τις συνδέσεις, προσέχοντας να μην σφίξετε υπερβολικά, κάτι που μπορεί να καταστρέψει τη βαλβίδα ή να παραμορφώσει τις στεγανοποιήσεις. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι συμβατό με την πίεση και τη θερμοκρασία.
Ε. Πώς πρέπει να καθαρίσω τη σφαιρική βαλβίδα Apollo 70-601-01 για βέλτιστη απόδοση;
Α. Ο σωστός καθαρισμός περιλαμβάνει την αποσυναρμολόγηση της βαλβίδας, τη χρήση συμβατού διαλύτη για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων και τη διασφάλιση ότι δεν παραμένουν υπολείμματα. Προσέξτε να μην καταστρέψετε τις σφραγίδες ή τις επιφάνειες.