A Συναρμολογημένο: Οχι , Συναρμολογημένο/Ασυναρμολογημένο: Χωρίς συναρμολόγηση , Ύψος βάσης: 1.75 " , Μήκος βάσης: 34 " , Πλάτος βάσης: 34 " , CFM @ 1.250-In. SP: 5706 , CFM @ 1.500-In. SP: 4324 , Τύπος μονάδας δίσκου: Ζώνη , Υλικό στέγασης: Περιστρεφόμενο αλουμίνιο , Hz: 60 , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: Πτυχία 300 , Θέση τοποθέτησης: Στέγη , Συνολική Διάμετρος: 42.75 " , Συνολικό ύψος: 39.5 " , Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (In.): 27 27 X , Απαιτεί: Οροφή για νέα εγκατάσταση , Διάμετρος άξονα. Sheave End: 1" , Διάμετρος άξονα. Τέλος τροχού: 1" , Ελεγχόμενη ταχύτητα: Οχι , Διάμετρος τροχού: 24.5 " , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο
Upblast Vent 24-1 / 2 ίντσες
Οι ανεμιστήρες Upton των Dayton είναι τοποθετημένοι στην οροφή για εξαντλητική θερμότητα και λιπαντικά απόβλητα από εμπορικές και βιομηχανικές κουζίνες. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν μια πλήρως τυλιγμένη αλουμινένια ζώνη αέρα που δημιουργεί μια θετική στεγανότητα μεταξύ του αναπνευστήρα και της επιφάνειας στερέωσης. Επιπλέον, αυτές οι ζώνες ανέμου μαζί με εσωτερικά χαλύβδινα στηρίγματα στήριξης προσφέρουν μεγάλη ακαμψία και σταθερότητα κατά τις ανάγκες μεταφοράς και εγκατάστασης. Διαθέτουν ανεξάρτητα καρφιά από νεοπρένιο για να διατηρούν τις βάσεις στερέωσης απομονωμένες από τον κινητήρα, το πλαίσιο κίνησης και τα εξαρτήματα των τροχών. Αυτοί οι ανεμιστήρες upblast διαθέτουν μηχανισμό ιμάντα κίνησης για ευελιξία στις ταχύτητες και τις επιλογές κινητήρα που κυμαίνονται από 735 έως 1050 σ.α.λ. και 3/2 έως 3 ίππους, αντίστοιχα. Επιλεγμένα μοντέλα δεν συναρμολογούνται για τη βελτιστοποίηση των αναπνευστήρων σύμφωνα με την απαίτηση εφαρμογής.