A B Ενισχυτές: 35A , Ενισχυτές μπαταρίας: 35A , Κύκλος μπαταρίας: Πάνω από 500 κύκλους , Τάση μπαταρίας: 12V DC , Βάθος: 8" , Υψος: 26 " , Περιλαμβάνει: Μπαταρία 35Α, Εσωτερικός φορτιστής μπαταρίας 3Α και καλώδια φόρτισης , Αξιολόγηση IP: IP 54 , Ύψος ποδιού: 18 " , Υλικό ποδιών: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος ποδιού: Ρυθμιζόμενες τιράντες , Εύρος ιστού: 24 "έως 96" , Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά , Χρόνος λειτουργίας: 9+ ώρες (1 κεφάλι), 5+ ώρες (2 κεφαλές) , Σειρά: Air-Light II , Τύπος διακόπτη: Ανεξάρτητος διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης , Τάση: 110 έως 240V AC , Πλάτος: 17 "