DAYTON 7A710 Upblast Vent 24-1 / 2 Inch 208-230 / 460v | AF3ANV

DAYTON 7A710 Upblast Vent 24-1/2 Inch 208-230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3ANV Μοντέλο: 7A710

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,886.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας Upblast
ΣυναρμολογημένοΟχι
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης34 "
Πλάτος βάσης34 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP7660
CFM @ 0.125 ίντσες. SP7400
CFM @ 0.250 ίντσες. SP7184
CFM @ 0.375 ίντσες. SP6947
CFM @ 0.500 ίντσες. SP6615
CFM @ 0.625 ίντσες. SP6304
CFM @ 0.750 ίντσες. SP6002
CFM @ 0.875 ίντσες. SP5656
CFM @ 1.000 ίντσες. SP5282
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP1.57
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Πτυχία 300
Κινητήρας HP1.5
Τάση κινητήρα208-230/460
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.42.75 "
συνολικό ύψος39.5 "
Φάση3
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)27 27 X
ΑπαιτείΟροφή για νέα εγκατάσταση
RPM845
Άξονας Dia. Sheave End1"
Shaft Dia. Άκρο τροχού1"
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft19.0
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft18.6
Sones @ 0.500 ιντσών. SP @ 5 Ft17.6
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού24.5 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 84.1365
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPΜέγιστη. BHPΚινητήρας HPΤάση κινητήραΦάσηΤιμή
DAYTON 7A640 Upblast Vent 24-1 / 2 Inch 115 / 208-230v | AF3AKV 7A640407366636370-1.041115 / 208-2301€2,480.28
DAYTON 7A711 Upblast Vent 24-1 / 2 Inch 208-230 / 460v | AF3ANW 7A71166838431819463752.102208-230/4603€2,887.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A710 Upblast Vent 24-1/2 Inch 208-230/460v
€2,886.40 /μονάδα