DAYTON Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός


Φίλτρα
Υλικό τροχίσκου: Πολυ , Τύπος Caster: Στροφέας , Πλάτος τροχίσκου: 1.25 " , Τέλος: Παλτό σε σκόνη , Διάμετρος τροχού: 10 " , Υλικό τροχού: Καουτσούκ
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚάστερ Ντία.Χρώμασυνολικό πλάτοςΜέγεθος πλατφόρμαςΡουλεμάν τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
34D670
-3"Red19.25 "45-1 / 2 x 14 "-Στερεό καουτσούκ2.75 "€257.36
B
4ZJ34
-5"Ασημένιο21.25 "48-1 / 2 x 12 "Διπλή μπάλαΠνευματικός4"€388.08
C
34D667
-3"Red20.5 "44-1 / 2 x 14 "ΜπάλαΗμι-Πνευματικός2.75 "€237.21
D
34D671
-5"Ασημένιο21.25 "41-1 / 2 x 12 x 38 "ΜπάλαΠνευματικός3.5 "€451.45
E
34D672
-5"Ασημένιο21.25 "46 x 12 x 50-3 / 4 "ΜπάλαΠνευματικός3.5 "€510.84
F
34D677
-4"Red23.75 "42-5/16 x 14-1/2"ΜπάλαΠνευματικός3.5 "€208.46
G
4ZJ32
18 "5"Μαύρο πλαίσιο / κόκκινη λαβή21 "40 13 x "ΜπάλαΠνευματικός4"€197.98
H
2W065
47 "5"Red18 "38 x 13-5 / 8 "Διπλή μπάλαΗμι-Πνευματικός2.75 "€160.99
I
4W323
47 "5"Red20.5 "38 x 13-5 / 8 "Διπλή μπάλαΠνευματικός4"€204.20
J
6W050
51.75 "5.125 "Ασημένιο21.25 "38-1 / 2 x 12 "Διπλή μπάλαΠνευματικός4"€351.79
K
4ZJ30
53.5 "5"Red20 "42-1/2 x 13-3/4"Διπλή μπάλαΗμι-Πνευματικός2.75 "€250.36
L
6W855
58 "5"Red20 "48-1/2 x 13-3/4"Διπλή μπάλαΣτερεό καουτσούκ2.75 "€260.60

Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός

Τα μετατρέψιμα φορτηγά χειρός Dayton χρησιμοποιούνται για βαριές εφαρμογές που περιλαμβάνουν εύκολη ανύψωση / μεταφορά φορτίου. Αυτά τα αλουμινένια χειροκίνητα φορτηγά μπορούν να ρυθμιστούν σε κάθετες και οριζόντιες θέσεις, διαθέτουν 2 άκαμπτους τροχούς & 2 περιστρεφόμενους τροχούς για καλύτερη ευελιξία και μπορούν εύκολα να μεταφερθούν από 2 σε 4 τροχούς, πιέζοντας τη ράβδο απελευθέρωσης. Επιλεγμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συγκολλημένο προστατευτικό τροχού και λαβή ροής για καλύτερο κράτημα και έλεγχο του φορτηγού. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα μετατρέψιμα φορτηγά χειρός Dayton, διαθέσιμα σε ημι-πνευματικούς, πνευματικούς και συμπαγείς ελαστικούς τροχούς Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;