DAYTON 6W050 6010EDM01-KM-100 Safety Relief Valve, 3/4 x 1 Inch, 100 PSI | AF2NEZ

DAYTON 6W050 6010EDM01-KM-100 Safety Relief Valve, 3/4 x 1 ίντσα, 100 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2NEZ Μοντέλο: 6W050

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€351.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατρέψιμο φορτηγό χειρός
Κάστερ Ντία.5.125 "
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Διπλωμένο βάθος21-1 / 4 "
Διπλωμένο ύψος51-3 / 4 "
Διπλωμένο πλάτος12 "
Τύπος λαβήςΔιπλή λαβή
Οριζόντιο κάλυμμα φορτίου.650 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων8-1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων18 "
Συνολικό βάθος21.25 "
συνολικό ύψος51.75 "
Συνολικό μήκος51.75 "
συνολικό πλάτος21.25 "
Μέγεθος πλατφόρμας38-1 / 2 x 12 "
Ρουλεμάν τροχούΔιπλή μπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.533
Ύψος πλοίου (cm)135.38
Μήκος πλοίου (cm)56.64
Πλάτος πλοίου (cm)52.32
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Kunkle Valve 6010EDM01-KM-100 βαλβίδα ασφαλείας που προορίζεται να ανοίξει σε προκαθορισμένη πίεση και να απελευθερώσει υγρό έως ότου η πίεση πέσει σε αποδεκτά επίπεδα
    • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα V και UV, ASME Ενότητα VIII, ASME Ενότητα I και VIII, Steam και είναι Πιστοποιημένο με Εθνικό Συμβούλιο Air / Gas UV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚάστερ Ντία.Χρώμασυνολικό πλάτοςΜέγεθος πλατφόρμαςΡουλεμάν τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
DAYTON 2W065 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός 47 x 18 | AC3TKL 2W06547 "5"Red18 "38 x 13-5 / 8 "Διπλή μπάλαΗμι-Πνευματικός2.75 "€160.99
DAYTON 34D667 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός H 53 x W 20-1 / 2 | AC6LFE 34D667-3"Red20.5 "44-1 / 2 x 14 "ΜπάλαΗμι-Πνευματικός2.75 "€237.21
DAYTON 34D670 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός 45-1 / 2 x 14 ίντσες | AC6LFH 34D670-3"Red19.25 "45-1 / 2 x 14 "-Στερεό καουτσούκ2.75 "€257.36
DAYTON 34D671 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός H 51-3 / 4 In | AC6LFJ 34D671-5"Ασημένιο21.25 "41-1 / 2 x 12 x 38 "ΜπάλαΠνευματικός3.5 "€451.45
DAYTON 34D672 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός H 61-3 / 4 σε AC6LFK 34D672-5"Ασημένιο21.25 "46 x 12 x 50-3 / 4 "ΜπάλαΠνευματικός3.5 "€510.84
DAYTON 34D677 Μετατρέψιμο χειροκίνητο φορτηγό H 50 x W 23-3/4 | AC6LFQ 34D677-4"Red23.75 "42-5/16 x 14-1/2"ΜπάλαΠνευματικός3.5 "€208.46
DAYTON 4W323 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός 650 έως 750 λίβρες. | AD9ZQC 4W32347 "5"Red20.5 "38 x 13-5 / 8 "Διπλή μπάλαΠνευματικός4"€204.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6W050 6010EDM01-KM-100 Safety Relief Valve, 3/4 x 1 ίντσα, 100 PSI
€351.79 /μονάδα