DAYTON 34D671 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός H 51-3 / 4 In | AC6LFJ

DAYTON 34D671 Cabrio Hand Truck H 51-3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6LFJ Μοντέλο: 34D671

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€484.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατρέψιμο φορτηγό χειρός
Κάστερ Ντία.5"
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΑσημένιο
Διπλωμένο βάθος19 "
Τύπος λαβήςΣυνεχίζει τη λαβή διπλού πείρου ροής πλαισίου
Οριζόντιο κάλυμμα φορτίου.1200 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων7-1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων18 "
Συνολικό βάθος19 "
συνολικό ύψος53.375 "
συνολικό πλάτος21.25 "
Μέγεθος πλατφόρμας41-1 / 2 x 12 x 38 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.038
Ύψος πλοίου (cm)135.89
Μήκος πλοίου (cm)54.1
Πλάτος πλοίου (cm)51.31
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Κάθετο κάλυμμα φορτίου. (600 λίβρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚάστερ Ντία.Χρώμασυνολικό πλάτοςΜέγεθος πλατφόρμαςΡουλεμάν τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
DAYTON 2W065 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός 47 x 18 | AC3TKL 2W06547 "5"Red18 "38 x 13-5 / 8 "Διπλή μπάλαΗμι-Πνευματικός2.75 "€160.99
DAYTON 34D667 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός H 53 x W 20-1 / 2 | AC6LFE 34D667-3"Red20.5 "44-1 / 2 x 14 "ΜπάλαΗμι-Πνευματικός2.75 "€237.21
DAYTON 34D670 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός 45-1 / 2 x 14 ίντσες | AC6LFH 34D670-3"Red19.25 "45-1 / 2 x 14 "-Στερεό καουτσούκ2.75 "€257.36
DAYTON 34D672 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός H 61-3 / 4 σε AC6LFK 34D672-5"Ασημένιο21.25 "46 x 12 x 50-3 / 4 "ΜπάλαΠνευματικός3.5 "€535.00
DAYTON 34D677 Μετατρέψιμο χειροκίνητο φορτηγό H 50 x W 23-3/4 | AC6LFQ 34D677-4"Red23.75 "42-5/16 x 14-1/2"ΜπάλαΠνευματικός3.5 "€208.83
DAYTON 4W323 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός 650 έως 750 λίβρες. | AD9ZQC 4W32347 "5"Red20.5 "38 x 13-5 / 8 "Διπλή μπάλαΠνευματικός4"€204.20
DAYTON 4ZJ30 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός 500 έως 600 Lb. | AE2TRZ 4ZJ3053.5 "5"Red20 "42-1/2 x 13-3/4"Διπλή μπάλαΗμι-Πνευματικός2.75 "€250.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 34D671 Cabrio Hand Truck H 51-3/4 In
€484.18 /μονάδα