DAYTON 4ZJ34 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός 400 έως 500 λίβρες. | AE2TTC

DAYTON 4ZJ34 Convertible Hand Truck 400 έως 500 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2TTC Μοντέλο: 4ZJ34

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€388.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατρέψιμο φορτηγό χειρός
Κάστερ Ντία.5"
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΑσημένιο
Διπλωμένο ύψος53-1 / 2 "
Διπλωμένο πλάτος20 "
Τύπος λαβήςΣυνεχής βρόχος
Οριζόντιο κάλυμμα φορτίου.650 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων8-1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων18 "
συνολικό ύψος61.5 "
συνολικό πλάτος21.25 "
Μέγεθος πλατφόρμας48-1 / 2 x 12 "
Ρουλεμάν τροχούΔιπλή μπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)157.48
Μήκος πλοίου (cm)54.1
Πλάτος πλοίου (cm)46.99
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Κάθετο κάλυμμα φορτίου. (500 λίβρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚάστερ Ντία.Χρώμασυνολικό πλάτοςΜέγεθος πλατφόρμαςΡουλεμάν τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
DAYTON 2W065 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός 47 x 18 | AC3TKL 2W06547 "5"Red18 "38 x 13-5 / 8 "Διπλή μπάλαΗμι-Πνευματικός2.75 "€160.99
DAYTON 34D667 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός H 53 x W 20-1 / 2 | AC6LFE 34D667-3"Red20.5 "44-1 / 2 x 14 "ΜπάλαΗμι-Πνευματικός2.75 "€237.21
DAYTON 34D670 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός 45-1 / 2 x 14 ίντσες | AC6LFH 34D670-3"Red19.25 "45-1 / 2 x 14 "-Στερεό καουτσούκ2.75 "€257.36
DAYTON 34D671 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός H 51-3 / 4 In | AC6LFJ 34D671-5"Ασημένιο21.25 "41-1 / 2 x 12 x 38 "ΜπάλαΠνευματικός3.5 "€451.45
DAYTON 34D672 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός H 61-3 / 4 σε AC6LFK 34D672-5"Ασημένιο21.25 "46 x 12 x 50-3 / 4 "ΜπάλαΠνευματικός3.5 "€510.84
DAYTON 34D677 Μετατρέψιμο χειροκίνητο φορτηγό H 50 x W 23-3/4 | AC6LFQ 34D677-4"Red23.75 "42-5/16 x 14-1/2"ΜπάλαΠνευματικός3.5 "€208.46
DAYTON 4W323 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός 650 έως 750 λίβρες. | AD9ZQC 4W32347 "5"Red20.5 "38 x 13-5 / 8 "Διπλή μπάλαΠνευματικός4"€204.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4ZJ34 Convertible Hand Truck 400 έως 500 Lb.
€388.08 /μονάδα