Φορτηγό χειρός DAYTON 4ZJ32 500 Lb. 50 x 21 | AE2TTB

DAYTON 4ZJ32 Convertible Hand Truck 500 Lb. 50 x 21

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2TTB Μοντέλο: 4ZJ32

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€197.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατρέψιμο φορτηγό χειρός
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΜαύρο πλαίσιο / κόκκινη λαβή
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Διπλωμένο βάθος18 "
Τύπος λαβήςΣυνεχής βρόχος
Οριζόντιο κάλυμμα φορτίου.600 λίβρες
ΥλικόΕνισχυμένο πολυμερές νάιλον
Βάθος πλακιδίων7"
Πλάτος πλακιδίων15 "
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος50 "
Συνολικό μήκος18 "
συνολικό πλάτος21 "
Μέγεθος πλατφόρμας40 13 x "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)132.08
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)54.61
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚάστερ Ντία.Χρώμασυνολικό πλάτοςΜέγεθος πλατφόρμαςΡουλεμάν τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
DAYTON 2W065 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός 47 x 18 | AC3TKL 2W06547 "5"Red18 "38 x 13-5 / 8 "Διπλή μπάλαΗμι-Πνευματικός2.75 "€160.99
DAYTON 34D667 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός H 53 x W 20-1 / 2 | AC6LFE 34D667-3"Red20.5 "44-1 / 2 x 14 "ΜπάλαΗμι-Πνευματικός2.75 "€237.21
DAYTON 34D670 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός 45-1 / 2 x 14 ίντσες | AC6LFH 34D670-3"Red19.25 "45-1 / 2 x 14 "-Στερεό καουτσούκ2.75 "€257.36
DAYTON 34D671 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός H 51-3 / 4 In | AC6LFJ 34D671-5"Ασημένιο21.25 "41-1 / 2 x 12 x 38 "ΜπάλαΠνευματικός3.5 "€484.18
DAYTON 34D672 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός H 61-3 / 4 σε AC6LFK 34D672-5"Ασημένιο21.25 "46 x 12 x 50-3 / 4 "ΜπάλαΠνευματικός3.5 "€535.00
DAYTON 34D677 Μετατρέψιμο χειροκίνητο φορτηγό H 50 x W 23-3/4 | AC6LFQ 34D677-4"Red23.75 "42-5/16 x 14-1/2"ΜπάλαΠνευματικός3.5 "€208.83
DAYTON 4W323 Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός 650 έως 750 λίβρες. | AD9ZQC 4W32347 "5"Red20.5 "38 x 13-5 / 8 "Διπλή μπάλαΠνευματικός4"€204.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4ZJ32 Convertible Hand Truck 500 Lb. 50 x 21
€197.98 /μονάδα