DAYTON 7A640 Upblast Vent 24-1 / 2 Inch 115 / 208-230v | AF3AKV

DAYTON 7A640 Εξαερισμός Upblast 24-1/2 ίντσας 115/208-230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3AKV Μοντέλο: 7A640

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,480.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας Upblast
ΣυναρμολογημένοΟχι
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης34 "
Πλάτος βάσης34 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP6663
CFM @ 0.125 ίντσες. SP6370
CFM @ 0.250 ίντσες. SP6133
CFM @ 0.375 ίντσες. SP5764
CFM @ 0.500 ίντσες. SP5409
CFM @ 0.625 ίντσες. SP5037
CFM @ 0.750 ίντσες. SP4618
CFM @ 0.875 ίντσες. SP4073
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP1.04
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Πτυχία 300
Κινητήρας HP1
Τάση κινητήρα115 / 208-230
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.42.75 "
συνολικό ύψος39.5 "
Φάση1
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)27 27 X
ΑπαιτείΟροφή για νέα εγκατάσταση
RPM735
Άξονας Dia. Sheave End1"
Shaft Dia. Άκρο τροχού1"
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft15.9
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft15.5
Sones @ 0.500 ιντσών. SP @ 5 Ft14.6
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού24.5 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 78.075
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPΜέγιστη. BHPΚινητήρας HPΤάση κινητήραΦάσηΤιμή
DAYTON 7A710 Upblast Vent 24-1 / 2 Inch 208-230 / 460v | AF3ANV 7A71056567660740052821.571.5208-230/4603€2,886.40
DAYTON 7A711 Upblast Vent 24-1 / 2 Inch 208-230 / 460v | AF3ANW 7A71166838431819463752.102208-230/4603€2,887.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A640 Εξαερισμός Upblast 24-1/2 ίντσας 115/208-230v
€2,480.28 /μονάδα