VESTIL Υδραυλικά ανυψωτικά καρότσια σειράς CART-PSS Μερικώς από ανοξείδωτο χάλυβα


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χρώμα: Ασημένιο , Ανύψωση ανά διαδρομή Πλήρες φορτίο: 1.8 " , Υψόμετρο ανά διαδρομή χωρίς φορτίο: 2" , Υλικό πλαισίου: Ανοξείδωτο ατσάλι , Βαθμός: Βαθμολογία 304 , Αριθμός τροχών: 4 , Αριθμός αντλιών έως μέγ. Αύξηση ύψους: 20 , Τύπος λειτουργίας: Λειτουργεί το πόδι , Υλικό πλατφόρμας: Ανοξείδωτο ατσάλι , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο , Περιλαμβάνεται κλίμακα: Οχι , Αριθμός ψαλιδιού: 2
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.Μέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΑριθμός αντλιών σε υψηλή ρύθμισηΑριθμός αντλιών σε χαμηλή ρύθμισηΜήκος πλατφόρμαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ΚΑΛΑΘΙ-1000-PSS
36.5 "1000 lbs.5"35.5 "20 "45-32 1 / 2 "€2,865.92
B
ΚΑΛΑΘΙ-200-D-PSS
36.5 "220 lbs.4"51 "41 "231727 1 / 2 "€1,932.51
C
ΚΑΛΑΘΙ-750-PSS
36.5 "750 lbs.5"35.5 "20 "--32 1 / 2 "€2,625.84
D
ΚΑΛΑΘΙ-400-PSS
36.75 "400 lbs.4"29 "20.25 "-2027 1 / 2 "€2,427.69
E
ΚΑΛΑΘΙ-1750-PSS
51 "1750 lbs.6"40 "23 "481839 1 / 2 "€4,017.61
F
ΚΑΛΑΘΙ-800-D-PSS
51.19 "800 lbs.5"50.75 "35.25 "-6835 1 / 2 "€3,834.65
G
ΚΑΛΑΘΙ-1500-D-TS-PSS
63 "1500 lbs.6"68 "49 "--47 1 / 2 "€6,464.53
H
ΚΑΛΑΘΙ-2000-PSS
64.38 "2000 lbs.5"39 "24 "--47 "€4,684.76
I
CART-1000-LD-PSS
65 "1000 lbs.5"36 "21 "--63 "€4,225.12

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;