VESTIL CART-200-D-PSS Scissor Lift Cart, 220 Lb., Stainless Steel Fixed | AC3HMA 2TKX8

VESTIL Cart-200-D-PSS Scissor Lift Cart, 220 Lb., Σταθερό από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3HMA Μοντέλο: CART-200-D-PSSCross Ref: 2TKX8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,932.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα220 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΑσημένιο
Υψόμετρο ανά εγκεφαλικό επεισόδιο3"
Ανύψωση ανά Εγκεφαλικό Πλήρες φορτίο1.8 "
Ανύψωση ανά Εγκεφαλικό Χωρίς Φορτίο2"
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Ύψος33.75 "
Μήκος36.5 "
Χωρητικότητα φορτίου220 λίβρες
Χαμηλό ύψος10 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Υψος51 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού41 "
Ελάχ. Υψος10 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός αντλιών σε υψηλή ρύθμιση23
Αριθμός αντλιών σε χαμηλή ρύθμιση17
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Φάση1
Μήκος πλατφόρμας27 1 / 2 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Στυλ πλατφόρμαςΣταθερό
Πλάτος Πλατφόρμας17 1 / 2 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Powered ByΑντλία ποδιών
Υψωμένο ύψος51 "
Πίσω Caster Dia.4"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Περιλαμβάνεται ζυγαριάΟχι
Αριθμός ψαλιδιού2
Τύπος ταχύτηταςμονόκλινο
Δευτερόλεπτα ταχύτητας17
Πλάτος17.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.75
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.Μέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΑριθμός αντλιών σε υψηλή ρύθμισηΑριθμός αντλιών σε χαμηλή ρύθμισηΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL CART-400-PSS Scissor Lift Cart, 400 Lb., Stainless Steel | AC3HMB 2TKX9 ΚΑΛΑΘΙ-400-PSS36.75 "400 lbs.4"29 "20.25 "-2027 1 / 2 "€2,427.69
VESTIL CART-800-D-PSS Scissor Lift Cart, 800 Lb., Stainless Steel Fixed | AC3HMC 2TKY1 ΚΑΛΑΘΙ-800-D-PSS51.19 "800 lbs.5"50.75 "35.25 "-6835 1 / 2 "€3,834.65
VESTIL CART-1000-PSS Scissor Lift Cart, 1000 Lb. Ανοξείδωτο Χάλυβας Σταθερό | AC3HMD 2TKY2 ΚΑΛΑΘΙ-1000-PSS36.5 "1000 lbs.5"35.5 "20 "45-32 1 / 2 "€2,865.92
VESTIL CART-1000-LD-PSS Μερικώς ανοξείδωτο καρότσι ανύψωσης, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 31.5 ίντσες x 63 ίντσες Μέγεθος | AG7PBE CART-1000-LD-PSS65 "1000 lbs.5"36 "21 "--63 "€4,225.12
VESTIL CART-1500-D-TS-PSS Κάρρο ανύψωσης μερικώς από ανοξείδωτο χάλυβα, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 47.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PBP ΚΑΛΑΘΙ-1500-D-TS-PSS63 "1500 lbs.6"68 "49 "--47 1 / 2 "€6,464.53
VESTIL CART-1750-PSS Μονό ψαλίδι από ανοξείδωτο ατσάλι, 1750 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 39.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PBR ΚΑΛΑΘΙ-1750-PSS51 "1750 lbs.6"40 "23 "481839 1 / 2 "€4,017.61
VESTIL CART-2000-PSS Κάρρο ανύψωσης μερικώς από ανοξείδωτο χάλυβα, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 47 ίντσες Μέγεθος | AG7PBW ΚΑΛΑΘΙ-2000-PSS64.38 "2000 lbs.5"39 "24 "--47 "€4,684.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Cart-200-D-PSS Scissor Lift Cart, 220 Lb., Σταθερό από ανοξείδωτο ατσάλι
€1,932.51 /μονάδα