VESTIL CART-1500-D-TS-PSS Κάρρο ανύψωσης μερικώς από ανοξείδωτο χάλυβα, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 47.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PBP

VESTIL CART-1500-D-TS-PSS Κάρρο ανύψωσης μερικώς από ανοξείδωτο χάλυβα, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 47.5 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PBP Μοντέλο: CART-1500-D-TS-PSS

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,464.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα1500 lbs.
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
ΧρώμαΑσημένιο
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπροστινό Caster Dia.6"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Ύψος39.5 "
Μήκος63 "
Χαμηλό ύψος19 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Υψος68 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού49 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος19 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Μήκος πλατφόρμας47 1 / 2 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος68 "
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Περιλαμβάνεται ζυγαριάΟχι
Τύπος ψαλιδιούΔιπλό
Τύπος ταχύτηταςΔύο
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 226.35
Ύψος πλοίου (cm)100.33
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.Μέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΑριθμός αντλιών σε υψηλή ρύθμισηΑριθμός αντλιών σε χαμηλή ρύθμισηΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL CART-200-D-PSS Scissor Lift Cart, 220 Lb., Stainless Steel Fixed | AC3HMA 2TKX8 ΚΑΛΑΘΙ-200-D-PSS36.5 "220 lbs.4"51 "41 "231727 1 / 2 "€1,932.51
VESTIL CART-400-PSS Scissor Lift Cart, 400 Lb., Stainless Steel | AC3HMB 2TKX9 ΚΑΛΑΘΙ-400-PSS36.75 "400 lbs.4"29 "20.25 "-2027 1 / 2 "€2,427.69
VESTIL CART-800-D-PSS Scissor Lift Cart, 800 Lb., Stainless Steel Fixed | AC3HMC 2TKY1 ΚΑΛΑΘΙ-800-D-PSS51.19 "800 lbs.5"50.75 "35.25 "-6835 1 / 2 "€3,834.65
VESTIL CART-1000-PSS Scissor Lift Cart, 1000 Lb. Ανοξείδωτο Χάλυβας Σταθερό | AC3HMD 2TKY2 ΚΑΛΑΘΙ-1000-PSS36.5 "1000 lbs.5"35.5 "20 "45-32 1 / 2 "€2,865.92
VESTIL CART-1000-LD-PSS Μερικώς ανοξείδωτο καρότσι ανύψωσης, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 31.5 ίντσες x 63 ίντσες Μέγεθος | AG7PBE CART-1000-LD-PSS65 "1000 lbs.5"36 "21 "--63 "€4,225.12
VESTIL CART-1750-PSS Μονό ψαλίδι από ανοξείδωτο ατσάλι, 1750 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 39.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PBR ΚΑΛΑΘΙ-1750-PSS51 "1750 lbs.6"40 "23 "481839 1 / 2 "€4,017.61
VESTIL CART-2000-PSS Κάρρο ανύψωσης μερικώς από ανοξείδωτο χάλυβα, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 47 ίντσες Μέγεθος | AG7PBW ΚΑΛΑΘΙ-2000-PSS64.38 "2000 lbs.5"39 "24 "--47 "€4,684.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-1500-D-TS-PSS Κάρρο ανύψωσης μερικώς από ανοξείδωτο χάλυβα, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 47.5 ίντσες Μέγεθος
€6,464.53 /μονάδα