VESTIL CART-750-PSS Μερικό καρότσι ανύψωσης από ανοξείδωτο χάλυβα, 750 λίβρες. Χωρητικότητα, 32.5 ίντσες x 20 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΠΔΕ

VESTIL CART-750-PSS Μερικό ανυψωτικό καρότσι από ανοξείδωτο χάλυβα, 750 Lb. Χωρητικότητα, 32.5 ίντσες x 20 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PDE Μοντέλο: CART-750-PSS

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,625.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα750 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΑσημένιο
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπροστινό Caster Dia.5"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Ύψος35 "
Μήκος36.5 "
Χαμηλό ύψος15 1 / 2 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Υψος35.5 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού20 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος15.5 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Μήκος πλατφόρμας32 1 / 2 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας19 3 / 4 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος35 1 / 2 "
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Περιλαμβάνεται ζυγαριάΟχι
Τύπος ταχύτηταςμονόκλινο
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90.9
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.Μέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΑριθμός αντλιών σε υψηλή ρύθμισηΑριθμός αντλιών σε χαμηλή ρύθμισηΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL CART-200-D-PSS Scissor Lift Cart, 220 Lb., Stainless Steel Fixed | AC3HMA 2TKX8 ΚΑΛΑΘΙ-200-D-PSS36.5 "220 lbs.4"51 "41 "231727 1 / 2 "€1,932.51
VESTIL CART-400-PSS Scissor Lift Cart, 400 Lb., Stainless Steel | AC3HMB 2TKX9 ΚΑΛΑΘΙ-400-PSS36.75 "400 lbs.4"29 "20.25 "-2027 1 / 2 "€2,427.69
VESTIL CART-800-D-PSS Scissor Lift Cart, 800 Lb., Stainless Steel Fixed | AC3HMC 2TKY1 ΚΑΛΑΘΙ-800-D-PSS51.19 "800 lbs.5"50.75 "35.25 "-6835 1 / 2 "€3,834.65
VESTIL CART-1000-PSS Scissor Lift Cart, 1000 Lb. Ανοξείδωτο Χάλυβας Σταθερό | AC3HMD 2TKY2 ΚΑΛΑΘΙ-1000-PSS36.5 "1000 lbs.5"35.5 "20 "45-32 1 / 2 "€2,865.92
VESTIL CART-1000-LD-PSS Μερικώς ανοξείδωτο καρότσι ανύψωσης, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 31.5 ίντσες x 63 ίντσες Μέγεθος | AG7PBE CART-1000-LD-PSS65 "1000 lbs.5"36 "21 "--63 "€4,225.12
VESTIL CART-1500-D-TS-PSS Κάρρο ανύψωσης μερικώς από ανοξείδωτο χάλυβα, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 47.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PBP ΚΑΛΑΘΙ-1500-D-TS-PSS63 "1500 lbs.6"68 "49 "--47 1 / 2 "€6,464.53
VESTIL CART-1750-PSS Μονό ψαλίδι από ανοξείδωτο ατσάλι, 1750 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 39.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PBR ΚΑΛΑΘΙ-1750-PSS51 "1750 lbs.6"40 "23 "481839 1 / 2 "€4,017.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-750-PSS Μερικό ανυψωτικό καρότσι από ανοξείδωτο χάλυβα, 750 Lb. Χωρητικότητα, 32.5 ίντσες x 20 ίντσες Μέγεθος
€2,625.84 /μονάδα