MERSEN FERRAZ Ασφάλειες Protistor, 600-690VAC/700VAC


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 690V , Υλικό σώματος: Κεραμικός , Τερματισμός σύνδεσης: Επάργυρο , Υλικό Σύνδεσης: Ορείχαλκος , Τύπος σύνδεσης: Τερματισμός επαφής με τρύπες με σπείρωμα   , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 200 , Υψος: 1.89 " , Μήκος: 1.99 " , Τοποθέτηση: Βιδωμένο   , Μέγεθος πακέτου: 3 , Μέγεθος: 30 , Οπτική ένδειξη: Απεργός   , Πλάτος: 1.57 "
ΣτυλΜοντέλοΕίδος
A
M300000
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
B
L300137
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
C
R300579
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
D
P300117
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
E
N300093
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
F
M300138
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
E
M300092
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
G
L301770
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
H
L300528
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
E
L300091
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
E
S300097
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
I
K300527
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
J
K300113
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
K
Y301091
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
L
Y300056
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
M
X300584
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
N
X300147
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
O
X300124
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
P
W301066
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
Q
S300051
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
E
B300128
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
R
W300399
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
S
C300129
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
T
V300145
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
U
T300121
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
V
S300695
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
W
S300580
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
X
H300134
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
Y
H300088
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
E
D300130
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
Z
C300405
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
A1
B300059
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
B1
E300108
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
C1
R300142
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
D1
Q300141
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
E
P300094
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
E1
G301191
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
F1
G300708
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
G1
F301926
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
H1
F300132
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
I1
E301925
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
J1
W300583
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
K1
V301962
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
L1
M300115
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
M1
H300111
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
N1
Z301092
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
O1
Z300126
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
P1
Z300057
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
Q1
Y300125
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
R1
X300400
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
S1
W300744
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
T1
W300146
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
U1
W300123
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
V1
G300133
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
W1
J300112
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
X1
G300110
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
Y1
E300131
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
Z1
B300404
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
A2
S300120
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
E
R300372
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ
B2
Q300578
Ασφάλεια ηλεκτρική
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;