MERSEN FERRAZ Y300125 Ασφάλεια, 315A

Στοιχείο: CH6CWM Μοντέλο: Y300125

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8878
Ύψος πλοίου (cm)5.51
Μήκος πλοίου (cm)14.5
Πλάτος πλοίου (cm)13.49

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
MERSEN FERRAZ B300059 Ασφάλεια, 400A | CH4WHQ PC30UD69V400TF B300059Ασφάλεια ηλεκτρική-
RFQ
MERSEN FERRAZ B300128 Ασφάλεια, 63A | CH4WHT A070UD30KI63 B300128Ασφάλεια ηλεκτρική-
RFQ
MERSEN FERRAZ B300404 Ασφάλεια, 500A | CH4WHZ PC30UD69V500A B300404Ασφάλεια ηλεκτρική-
RFQ
MERSEN FERRAZ C300129 Ασφάλεια, 80A | CH4WKY A070UD30KI80 C300129Ασφάλεια ηλεκτρική-
RFQ
MERSEN FERRAZ C300405 Ασφάλεια, 550A | CH4WLE PC30UD69V550A C300405Ασφάλεια ηλεκτρική-
RFQ
MERSEN FERRAZ D300130 Ασφάλεια, 100A | CH4WYZ A070UD30KI100 D300130Ασφάλεια ηλεκτρική-
RFQ
MERSEN FERRAZ E300108 Ασφάλεια, 63A | CH4XCC PC30UD69V63A E300108Ασφάλεια ηλεκτρική-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Y300125 Ασφάλεια, 315A