AMERIC GVAF3000A ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, πολυαιθυλένιο, 115VAC, 12 ιντσών αγωγός | AB6MFB 21YC19

AMERIC GVAF3000A ανεμιστήρα περιορισμένου χώρου, πολυαιθυλένιο, 115 VAC, 12 ιντσών αγωγός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6MFB Μοντέλο: GVAF3000AΣταυρός: 21YC19

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€927.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Ενισχυτές8.0/5.7
Ταχύτητα ανεμιστήρα / ανεμιστήρα3300/2800 σ.α.λ.
ΧρώμαΜπλε
Αγωγός Dia.12 "
Ύψος21 "
HP1
Μήκος17 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα2796 cfm
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115 VAC
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.965
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου Americ GVAF3000A κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα UL, C-UL & OSHA για κυκλοφορία αέρα και αφαίρεση αναθυμιάσεων χωράει εύκολα σε μικρούς χώρους
    • Παρέχει θετική και αρνητική ροή αέρα έως 2796 cfm, σε ακραίες ρυθμίσεις
    • Ενσωματωμένος με θερμικά προστατευμένο, πλήρως κλειστό κινητήρα ονομαστικής ισχύος για περισσότερο από 100 ώρες συνεχούς λειτουργίας
    • Ο σχεδιασμός κελύφους διπλού τοιχώματος προστατεύει εσωτερικούς μηχανισμούς

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτέςΧρώμαΑγωγός Dia.ΎψοςHPΜήκοςΤάσηΤιμή
AMERIC GVAF1500A Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου αξονικός 1/4 Hp 8 ιντσών 115vac | AB6MEZ 21YC17 GVAF1500A12.5 "2.5Κίτρινο8"18.5 "1/418.5 "115 VAC€909.14
AMERIC GVAF3000B Περιορισμένος χώρος Ανεμιστήρας Αξονικός 1 HP 12 ιντσών 230VAC | AG9RNL 21YC20 GVAF3000B14 "4.2Μπλε12 "21 "117 "230 VAC€975.37
AMERIC GVAF8000A Περιορισμένος χώρος Ανεμιστήρας Axial 5 HP 20 ιντσών 230VAC | AG9RNM 21YC22 GVAF8000A25.5 "21.2Μπλε20 "27.5 "527.5 "230 VAC€5,493.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERIC GVAF3000A ανεμιστήρα περιορισμένου χώρου, πολυαιθυλένιο, 115 VAC, 12 ιντσών αγωγός
€927.74 /μονάδα