AMERIC GVAF1500A Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου αξονικός 1/4 Hp 8 ιντσών 115vac | AB6MEZ 21YC17

AMERIC GVAF1500A Αξονικός ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου 1/4 Hp 8 ιντσών 115vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6MEZ Μοντέλο: GVAF1500ACross Ref: 21YC17 / 21YC18

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€978.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Ενισχυτές2.5
Ταχύτητα ανεμιστήρα / ανεμιστήρα3000 rpm
ΧρώμαΚίτρινο
Αγωγός Dia.8"
Ύψος18.5 "
HP1/4
Μήκος18.5 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα877 cfm
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115 VAC
Πλάτος12.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.0125
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτέςΧρώμαΑγωγός Dia.ΎψοςHPΜήκοςΤάσηΤιμή
AMERIC GVAF3000A ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, πολυαιθυλένιο, 115VAC, 12 ιντσών αγωγός | AB6MFB 21YC19 GVAF3000A14 "8.0/5.7Μπλε12 "21 "117 "115 VAC€1,035.71
AMERIC GVAF3000B Περιορισμένος χώρος Ανεμιστήρας Αξονικός 1 HP 12 ιντσών 230VAC | AG9RNL 21YC20 GVAF3000B14 "4.2Μπλε12 "21 "117 "230 VAC€1,076.71
AMERIC GVAF8000A Περιορισμένος χώρος Ανεμιστήρας Axial 5 HP 20 ιντσών 230VAC | AG9RNM 21YC22 GVAF8000A25.5 "21.2Μπλε20 "27.5 "527.5 "230 VAC€5,967.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERIC GVAF1500A Αξονικός ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου 1/4 Hp 8 ιντσών 115vac
€978.32 /μονάδα