AMERIC

Φίλτρα

Ασφάλεια

Motors

Γοβάκια

Μετάδοση Ισχύος

Αναλώσιμα εργαστηρίου

Ηλεκτρονικές συσκευές και μπαταρίες

συγκόλληση

Ασφάλεια Φίλτρα

Εξοπλισμός περιορισμένου χώρουΠροβολή όλων

  • Ανεμιστήρες και ανεμιστήρες με περιορισμένο αέρα

    Εσωτερικά ασφαλής ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου με πνευματικό κινητήρα 1.5 ίππων, ιδανικός για επικίνδυνες θέσεις κατηγορίας 1, όπως αντλιοστάσια. Αξιολογήθηκε σε 100000+ συνεχείς ώρες λειτουργίας για να παρέχει ρυθμούς ροής έως 2063 cfm και διαθέτει σχεδιασμό κελύφους διπλού τοιχώματος για απορρόφηση κρούσεων χωρίς να ενοχλεί εσωτερικούς μηχανισμούς ή ροή αέρα

  • Αξεσουάρ αγωγού περιορισμένου χώρου

    Περιλαμβάνει μεταλλικούς κυκλικούς συνδέσμους αγωγών για τη σύνδεση πολλαπλών τμημάτων μεγέθους αγωγού 8-, 12- και 20-ιντσών & εργονομικά σχεδιασμένους αγωγούς για να διατηρούν τυπικούς ή premium αγωγούς. Διατίθενται επίσης ράφια αποθήκευσης αγωγών με κεντρική λαβή

  • Αγωγοί εξαερισμού περιορισμένου χώρου

    Αεραγωγοί επιβραδυντικοί της φλόγας και εύκολο στη σύνδεση ιδανικοί για το χειρισμό μεγάλων όγκων αέρα σε σχετικά χαμηλή πίεση. Διαθέτει βινύλιο και υφασμένο πολυεστέρα για να παρέχει εύρος θερμοκρασίας από -20 έως 120 βαθμούς F και μήκους έως 25 πόδια. Διατίθεται αγωγός μίας χρήσης για χρήση στην πλευρά εξάτμισης του ανεμιστήρα

  • Ηλεκτρικοί περιορισμένοι διαστημικοί ανεμιστήρες και ανεμιστήρες

    Φορητοί αναπνευστήρες περιορισμένου χώρου, ιδανικοί για μη εκρηκτικά περιβάλλοντα με μεγαλύτερη ανταλλαγή αέρα. Διαθέτει κινητήρες έως 5 ίππων για μέγιστη ταχύτητα 3495 σ.α.λ. & ενσωματωμένη λαβή για καλύτερη φορητότητα. Προσφέρει μέγιστο ρυθμό ροής 9968 cfm & διαθέσιμο σε ονομαστικές τιμές τάσης 115, 230 και 440 V

Σχετικά με την ΑΜΕΡΙΚΗ

Η Americ, μάρκα Schaefer, είναι κορυφαίος κατασκευαστής υψηλής ποιότητας εξοπλισμού εξαερισμού κλειστού χώρου. Η σειρά προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνει ανεμιστήρες και ανεμιστήρες κλειστού χώρου με ηλεκτρικό και αέρα, αγωγούς εξαερισμού και συναφή εξαρτήματα, όπως συνδετήρες, φορείς και ράφια αποθήκευσης. Οι ελαφροί και φορητοί ανεμιστήρες περιορισμένου χώρου της Αμερικής διαθέτουν πιστοποίηση UL, CSA και CE και διαθέτουν κινητήρα βαρέως τύπου ικανό να αποδίδει μέγιστη ταχύτητα και ροή αέρα 3200 σ.α.λ. και 877 cfm, αντίστοιχα. Το περίβλημα πολυαιθυλενίου διπλού τοιχώματος αυτών των ανεμιστήρων έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τον εσωτερικό μηχανισμό και τη ροή στα πιο σκληρά περιβάλλοντα και περιορισμένους χώρους, όπως αποχετεύσεις και φρεάτια. Η μάρκα προσφέρει επίσης αγωγούς εξαερισμού περιορισμένου χώρου 15 και 25 ιντσών από εύκαμπτο, ελαφρύ βινύλιο και υφασμένο πολυεστέρα. Αυτός ο αγωγός έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται μεγάλο όγκο αέρα σε συγκριτικά χαμηλότερη πίεση. Διατίθεται μεγάλη ποικιλία από αυτούς τους αγωγούς και άλλα προϊόντα της εταιρείας Raptor Supplies.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά