AMERIC GVAF3000B Περιορισμένος χώρος Ανεμιστήρας Αξονικός 1 HP 12 ιντσών 230VAC | AG9RNL 21YC20

AMERIC Αξονικός ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου GVAF3000B 1 HP 12 ιντσών 230 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9RNL Μοντέλο: GVAF3000BΣταυρός: 21YC20

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,076.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Ενισχυτές4.2
Ταχύτητα ανεμιστήρα / ανεμιστήρα2850 rpm
ΧρώμαΜπλε
Αγωγός Dia.12 "
Ύψος21 "
HP1
Μήκος17 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα2492 cfm
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση230 VAC
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.605
Ύψος πλοίου (cm)59.18
Μήκος πλοίου (cm)44.7
Πλάτος πλοίου (cm)38.86
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτέςΧρώμαΑγωγός Dia.ΎψοςHPΜήκοςΤάσηΤιμή
AMERIC GVAF1500A Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου αξονικός 1/4 Hp 8 ιντσών 115vac | AB6MEZ 21YC17 GVAF1500A12.5 "2.5Κίτρινο8"18.5 "1/418.5 "115 VAC€978.32
AMERIC GVAF3000A ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, πολυαιθυλένιο, 115VAC, 12 ιντσών αγωγός | AB6MFB 21YC19 GVAF3000A14 "8.0/5.7Μπλε12 "21 "117 "115 VAC€1,035.71
AMERIC GVAF8000A Περιορισμένος χώρος Ανεμιστήρας Axial 5 HP 20 ιντσών 230VAC | AG9RNM 21YC22 GVAF8000A25.5 "21.2Μπλε20 "27.5 "527.5 "230 VAC€5,967.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERIC Αξονικός ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου GVAF3000B 1 HP 12 ιντσών 230 VAC
€1,076.71 /μονάδα