Το Altronix NetWay1X μονής θύρας PoE / PoE+ power injector παρέχει ισχύ έως και 30 W ανά θύρα και μεταφέρει δεδομένα κειμένου, ήχου και εικόνας με ταχύτητες έως και 10 Mbps, σε συσκευές συμβατές με PoE, όπως κάμερες IP, ασύρματα σημεία πρόσβασης, τηλέφωνα VoIP και άλλα συσκευές δικτύου ισχύος που βρίσκονται σε απόσταση έως και 100 μέτρων από τον εγχυτήρα. Διαθέτει τυπικό καλώδιο δικτύου (CAT5e ή παραπάνω) για παροχή ενέργειας και δεδομένων με ισχυρές και γρήγορες συνδέσεις. Αυτός ο εγχυτήρας PoE NetWay1X προσφέρει επίσης προστασία και αυτόματη ανίχνευση παλαιού τύπου σε συσκευές που δεν έχουν PoE χρησιμοποιώντας σύνδεση τάσης εισόδου 24VDC/VAC σε ρεύμα 1.5A για να εγγυηθεί τη μέγιστη ασφάλεια στον εξοπλισμό. Είναι εξοπλισμένο με LED κατάστασης PoE για να υποδεικνύει την κανονική λειτουργία σε πραγματικό χρόνο και χειροκίνητο τερματισμό λειτουργίας PoE για επαναφορά κάμερες ή/και συσκευές άκρων. Ο εγχυτήρας Altronix PoE είναι ικανός να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 32 βαθμούς έως 113 βαθμούς Φαρενάιτ. Αποδίδει σε μέγιστο υψόμετρο 3048 μέτρων σε μη συμπυκνωμένη υγρασία που κυμαίνεται έως και 85 τοις εκατό.
Χρήσεις:
Το Altronix NetWay1X single port midspan injector μπορεί να συνδεθεί τόσο σε συσκευές PoE όσο και σε μη PoE, όπως κάμερες PoE, κάμερες IP, τηλέφωνα VoIP, σημεία ασύρματης πρόσβασης και άλλες συσκευές δικτύου υψηλής ισχύος.
Χαρακτηριστικά:
- Το Altronix NetWay1X μονής θύρας μεσαίου ανοίγματος έγχυσης PoE είναι κατάλληλο για την παροχή ισχύος PoE / POE+ έως και 30W ανά θύρα.
- Αυτός ο εγχυτήρας απαιτεί ισχύ εισόδου 24 VDC / VAC.
- Έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά δεδομένων (κείμενο, βίντεο και ήχου) με ταχύτητες έως και 10 Mbps σε συσκευές συμβατές με PoE, όπως κάμερες ασφαλείας, συσκευές, σημεία ασύρματης πρόσβασης και τηλέφωνα VoIP, εντός εμβέλειας 100 μέτρων.
- Αυτός ο εγχυτήρας PoE είναι εξοπλισμένος με χαρακτηριστικά ασφαλείας για προστασία από βραχυκύκλωμα και αυτόματη ανίχνευση παλαιού τύπου σε κάμερες/συσκευές μη PoE χρησιμοποιώντας σύνδεση χαμηλής τάσης, διασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη ασφάλεια του εξοπλισμού.
- Είναι εξοπλισμένο με ένα τυπικό καλώδιο δικτύου (CAT5e ή νεότερο) για παροχή ενέργειας και δεδομένων με ισχυρές και γρήγορες συνδέσεις.
- Παρέχεται με λειτουργία PoE και ενδείξεις LED ισχύος για εύκολη παρακολούθηση του πραγματικού χρόνου χρήσης ισχύος PoE των συνδεδεμένων τροφοδοτούμενων συσκευών.
- Εγκεκριμένη CE, θύρα UL και συμβατή με IEEE 802.3 (at / af) μπορεί να προσφέρει μέγιστη ονομαστική ισχύ 15 W (802.3 at) και 30 W (802.3 af), με απόδοση σε υψόμετρα έως και 3048 μέτρα σε υγρασία χωρίς συμπύκνωση που κυμαίνεται έως και 85 ανά σεντ.
- Ο εγχυτήρας Altronix PoE είναι ικανός να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 32 βαθμούς έως 113 βαθμούς Φαρενάιτ.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Altronix CAT5e: Αυτά τα καλώδια Altronix έχουν σχεδιαστεί για τον εγχυτήρα PoE NetWay1X της μάρκας για τη μεταφορά δεδομένων (ήχου, εικόνας και κειμένου) με ισχυρές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.
- Altronix σε εσωτερικούς χώρους NetWay1 μπεκ μεσαίου ανοίγματος προσφέρει αξιόπιστη ισχύ ethernet (PoE) και επεκτείνει το εύρος δεδομένων κατά επιπλέον 100 m, για να έχετε μέγιστη εμβέλεια 600 m χρησιμοποιώντας πολλαπλούς επαναλήπτες.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο εγχυτήρας Altronix NetWay1X PoE πληροί τα διεθνή πρότυπα καθώς είναι καταταγμένος UL (Εξοπλισμός Τεχνολογίας Πληροφορικής) και εγκεκριμένος CE (Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση).
Εγκατάσταση:
- Τοποθετήστε τον εγχυτήρα NetWay1X με ασφάλεια σε έναν τοίχο στην οπή στερέωσης, χρησιμοποιώντας συνδετήρα ή/και άγκυρες τοίχου.
- Συνδεθείτε σε μια συσκευή ελέγχου πρόσβασης κατηγορίας 2 ή LPS (περιορισμένη τροφοδοσία ρεύματος) της λίστας UL για την παροχή της ισχύος εισόδου σε εφαρμογές UL60950-1.
- Συνδέστε 12VDC / 16VDC στους ακροδέκτες χρησιμοποιώντας καλώδιο 22 - 16AWG.
- Τοποθετήστε το δομημένο καλώδιο από τη θύρα [IN] σε διακόπτη ethernet ή διακομιστή βίντεο με λίστα UL.
- Συνδέστε ένα άλλο δομημένο καλώδιο από τη θύρα [OUT] στη συσκευή PoE.
- Το LED κατάστασης θύρας ανάβει σε περίπτωση κανονικής λειτουργίας & ασφαλών συνδέσεων.
- Για να ξεκινήσετε τον τερματισμό PoE, εφαρμόστε με μη αυτόματο τρόπο τάση στην περιοχή από 12 έως 24 VAC ή 5 έως 24 VDC στους ακροδέκτες εισόδου με την ένδειξη [PoE Shutdown] στα μπεκ μπεκ.
- Η μονάδα NetWay1X αρχίζει να τροφοδοτεί κανονικά με ρεύμα σε συσκευές συμβατές με PoE όταν αφαιρεθεί η εφαρμοζόμενη τάση από τους ακροδέκτες απενεργοποίησης.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Μπορούμε να συνδέσουμε οποιαδήποτε συσκευή PoE στο μπεκ ισχύος Netway1;
A. Το Altronix Netway1 είναι συμβατό με συσκευές PoE που απαιτούν ονομασίες τροφοδοσίας έως 30 W.
Ε. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να επιστρέψει στην κανονική λειτουργία από τη λειτουργία τερματισμού PoE;
Α. Χρειάζονται περίπου 4 δευτερόλεπτα για να επιστρέψει στην κανονική λειτουργία μετά το κλείσιμο του PoE.
Ερ. Τι είναι ένας εγχυτήρας ισχύος μεσαίου ανοίγματος;
Α. Τα μπεκ μεσαίου ανοίγματος είναι συσκευές PoE που συνδέουν έναν διακόπτη ή διακομιστή δεδομένων χωρίς δυνατότητα PoE με μια συσκευή με δυνατότητα PoE (όπως τηλέφωνα VoIP ή κάμερες IP). Με άλλα λόγια, αυτά τα μπεκ προσθέτουν (ή εγχέουν) ρεύμα σε ένα καλώδιο ethernet ή δεδομένων για την τροφοδοσία συσκευών PoE, χωρίς να συνδέουν κάθε συσκευή με ξεχωριστό τροφοδοτικό.
Πώς λειτουργεί το PoE injector;
Α. Τα δεδομένα ταξιδεύουν από διακόπτες με δυνατότητα PoE σε εγχυτήρες, οι οποίοι τα τροφοδοτούν σε κάμερες IP σε 2 ζεύγη καλωδίων.