Το Altronix NetWay1BT single port midspan injector παρέχει PoE έως 90W ισχύ ανά θύρα και μεταφέρει δεδομένα (κείμενο, ήχο και βίντεο) με ταχύτητες έως και 1000 Mbps σε συσκευές συμβατές με PoE, όπως κάμερες IP, σημεία ασύρματης πρόσβασης, τηλέφωνα VoIP και άλλες συσκευές δικτύου υψηλής ισχύος που βρίσκονται σε απόσταση έως και 100 μέτρων από τον εγχυτήρα. Διαθέτει τυπικό καλώδιο δικτύου (CAT5e ή μεταγενέστερο), μαζί με διαμόρφωση 4 ζευγών για παροχή ρεύματος και δεδομένων, και διαθέτει συνδεσιμότητα Ethernet αυτόματης διασταύρωσης RJ45 για ισχυρές και γρήγορες συνδέσεις. Ο εγχυτήρας PoE NetWay1BT προσφέρει επίσης προστασία και αυτόματη ανίχνευση παλαιού τύπου σε συσκευές που δεν έχουν PoE χρησιμοποιώντας σύνδεση τάσης 115 / 230 VAC, διασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη ασφάλεια στον εξοπλισμό. Επιπλέον, διαθέτει λειτουργία PoE και ενδείξεις LED τροφοδοσίας που επιτρέπουν την εύκολη παρακολούθηση του πραγματικού χρόνου χρήσης ισχύος PoE των συνδεδεμένων συσκευών. Αυτές οι ενδείξεις LED διατίθενται σε κόκκινο, κίτρινο και πράσινο χρώμα που απεικονίζουν το PoE ON, το power ON και την κατάσταση σύνδεσης IP, αντίστοιχα. Ο εγχυτήρας Altronix PoE είναι ικανός να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -22 βαθμούς έως 167 βαθμούς Φαρενάιτ. Έχει καλή απόδοση σε υψόμετρα έως και 609.6 μέτρα σε μη συμπυκνωμένη υγρασία που κυμαίνεται μεταξύ 20 και 85 τοις εκατό.
Χρήσεις:
Το Altronix NetWay1BT single port injector midspan μπορεί να συνδεθεί τόσο σε συσκευές PoE όσο και σε μη PoE, όπως κάμερες PoE, κάμερες IP, τηλέφωνα VoIP, σημεία ασύρματης πρόσβασης και άλλες συσκευές δικτύου υψηλής ισχύος.
Χαρακτηριστικά:
- Το Altronix NetWay1BT μονής θύρας PoE μπεκ μεσαίου ανοίγματος έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ισχύ PoE / POE+ και Hi-PoE έως και 90 W ανά θύρα.
- Αυτή η μονάδα απαιτεί ισχύ εισόδου 115 VAC / 230 VAC.
- Χρησιμοποιείται επίσης για τη μεταφορά δεδομένων (κειμένου, βίντεο και ήχου) με ταχύτητες έως και 1000 Mbps σε συσκευές συμβατές με PoE, όπως κάμερες ασφαλείας, συσκευές, σημεία ασύρματης πρόσβασης και τηλέφωνα VoIP, ανεξάρτητα από την απόσταση (έως 100 μέτρα).
- Αυτός ο εγχυτήρας PoE είναι εξοπλισμένος με χαρακτηριστικά ασφαλείας, επιτρέποντας προστασία από βραχυκύκλωμα και αυτόματη ανίχνευση παλαιού τύπου σε κάμερες/συσκευές μη PoE χρησιμοποιώντας σύνδεση χαμηλής τάσης 115 / 230 VAC, διασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη ασφάλεια του εξοπλισμού.
- Είναι εξοπλισμένο με τυπικό καλώδιο δικτύου (CAT5e ή νεότερο), μαζί με διαμόρφωση 4 ζευγών για παροχή ενέργειας και δεδομένων.
- Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος NetWay1BT μπορεί να φιλοξενήσει RJ45, αυτόματη διασταυρούμενη συνδεσιμότητα ethernet για ισχυρές και γρήγορες συνδέσεις.
- Παρέχεται με λειτουργία PoE και ενδείξεις LED ισχύος για εύκολη παρακολούθηση του πραγματικού χρόνου χρήσης ισχύος PoE, των συνδεδεμένων τροφοδοτούμενων συσκευών.
- Οι κόκκινες ενδείξεις απεικονίζουν τη θέση PoE ON & power ON. ενώ τα κίτρινα και πράσινα χρώματα υποδεικνύουν την κατάσταση σύνδεσης IP.
- Η εγκεκριμένη CE & θύρα συμβατή με το IEEE 802.3bt μπορεί να αποδώσει σε υψόμετρα έως και 609.6 μέτρα σε μη συμπυκνωμένη υγρασία που κυμαίνεται μεταξύ 20 και 85 τοις εκατό.
- Ο εγχυτήρας Altronix PoE είναι ικανός να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -22 βαθμούς έως 167 βαθμούς Φαρενάιτ.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Altronix CAT5e: Αυτά τα καλώδια Altronix έχουν σχεδιαστεί για τον εγχυτήρα PoE NetWay1BT της μάρκας για τη μεταφορά δεδομένων (ήχου, εικόνας και κειμένου) σε υψηλές ταχύτητες.
- Altronix RJ45: Αυτές οι υποδοχές ethernet επιτρέπουν την ισχυρή και γρήγορη σύνδεση των συσκευών.
- Altronix Ηλεκτρικός εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος NetWay1 επεκτείνει το εύρος δεδομένων κατά επιπλέον 100 m, για να αποκτήσετε μέγιστη εμβέλεια 600 m χρησιμοποιώντας πολλαπλούς επαναλήπτες με βάση τις απαιτήσεις της θύρας της συσκευής.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο εγχυτήρας Altronix NetWay1BT PoE πληροί τα διεθνή πρότυπα καθώς διαθέτει πιστοποίηση CE (Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση).
Εγκατάσταση:
- Τοποθετήστε τον εγχυτήρα NetWay1BT στην απαιτούμενη θέση μόνο σε τραπέζι ή επιφάνεια εργασίας.
- Συνδέστε το γειωμένο καλώδιο γραμμής AC (περιλαμβάνεται) στην υποδοχή IEC 320 της μονάδας NetWay1BT. Στη συνέχεια, συνδέστε τη μονάδα σε μια αξιόπιστη πρίζα με γείωση. Κατά τη χρήση πολλαπλών μονάδων ταυτόχρονα, το άθροισμα των επιμέρους χαρακτηριστικών πινακίδας δεν πρέπει να υπερβαίνει την ονομαστική τιμή του κυκλώματος τροφοδοσίας. Επιπλέον, μην συνδέεστε σε υποδοχή που ελέγχεται από διακόπτη.
- Συνδέστε το δομημένο καλώδιο από τον διακόπτη ethernet ή τον διακομιστή βίντεο με λίστα UL στην υποδοχή RJ45 με την ένδειξη (IN) και τη συσκευή PoE στην υποδοχή RJ45 με την ένδειξη (OUT) στο NetWay1BT.
- Η ένδειξη LED PoE ON θα ανάψει, υποδεικνύοντας την κατάσταση της συσκευής PoE ότι είναι ενεργοποιημένη.
- Στη συνέχεια, συνδέστε τελικά τη συσκευή έτσι ώστε να τροφοδοτηθεί σε ακροδέκτες με την ένδειξη (+ Aux. –).
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Τι είναι ένας εγχυτήρας ισχύος μεσαίου ανοίγματος;
Α. Τα μπεκ μεσαίας απόστασης είναι συσκευές PoE που συνδέουν έναν διακόπτη ή διακομιστή δεδομένων χωρίς δυνατότητα PoE με μια συσκευή με δυνατότητα PoE (όπως τηλέφωνα VoIP ή κάμερες IP). Με άλλα λόγια, αυτά τα μπεκ προσθέτουν (ή εγχέουν) ρεύμα σε ένα καλώδιο ethernet ή δεδομένων για την τροφοδοσία συσκευών PoE χωρίς να συνδέουν κάθε συσκευή με ξεχωριστό τροφοδοτικό.
Ε. Μπορούμε να συνδέσουμε οποιαδήποτε συσκευή PoE στο μπεκ ισχύος Netway1;
A. Το Altronix Netway1 είναι συμβατό με συσκευές PoE που απαιτούν ονομασίες τροφοδοσίας έως 15.4 W.
Ε. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να επιστρέψει στην κανονική λειτουργία από τη λειτουργία τερματισμού PoE;
Α. Χρειάζονται περίπου 4 δευτερόλεπτα για να επιστρέψει στην κανονική λειτουργία μετά το κλείσιμο του PoE.
Ε. Τι είδους τροφοδοσία εισόδου απαιτείται στο Netway1;
Α. Συνιστάται η χρήση περιορισμένης τροφοδοσίας ελέγχου πρόσβασης που περιλαμβάνεται στη λίστα UL (για εφαρμογές UL294) ή μετασχηματιστής / τροφοδοσίας ονομαστικής κατηγορίας 2 (για εφαρμογές UL60950-1).