Το Altronix NetWay112 single port midspan PoE injector παρέχει PoE έως 15.4W ισχύ ανά θύρα και μεταφέρει δεδομένα (κείμενο, ήχος και βίντεο) με ταχύτητες έως και 10 Mbps σε συσκευές συμβατές με PoE, όπως κάμερες IP, ασύρματα σημεία πρόσβασης, τηλέφωνα VoIP και άλλα υψηλής ισχύος συσκευές δικτύου που βρίσκονται σε απόσταση έως και 100 μέτρων από τον εγχυτήρα. Διαθέτει τυπικό καλώδιο δικτύου (CAT5e ή παραπάνω) για παροχή ενέργειας και δεδομένων με ισχυρές και γρήγορες συνδέσεις. Ο εγχυτήρας PoE NetWay112 προσφέρει επίσης προστασία και αυτόματη ανίχνευση παλαιού τύπου σε συσκευές που δεν έχουν PoE χρησιμοποιώντας σύνδεση χαμηλής τάσης 12 / 16 VDC, διασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη ασφάλεια στον εξοπλισμό. Είναι εξοπλισμένο με LED κατάστασης PoE και ακροδέκτες ελατηρίου για είσοδο και τερματισμό PoE. Αυτός ο τερματισμός PoE επιτρέπει την επαναφορά των καμερών ή/και των συσκευών άκρης. Ο εγχυτήρας Altronix PoE είναι ικανός να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 32 βαθμούς έως 104 βαθμούς Φαρενάιτ. Αποδίδει σε μέγιστο υψόμετρο 3048 μέτρων σε μη συμπυκνωμένη υγρασία που κυμαίνεται έως και 85 τοις εκατό.
Χρήσεις:
Ο μπεκ ψεκασμού μονής θύρας Altronix NetWay112 μπορεί να συνδεθεί τόσο σε συσκευές PoE όσο και σε μη PoE, όπως κάμερες PoE, κάμερες IP, τηλέφωνα VoIP, σημεία ασύρματης πρόσβασης και άλλες συσκευές δικτύου υψηλής ισχύος.
Χαρακτηριστικά:
- Ο εγχυτήρας PoE μονής θύρας NetWay112 είναι κατάλληλος για παροχή ισχύος PoE / POE+ και Hi-PoE έως 15.4 W ανά θύρα.
- Αυτός ο εγχυτήρας απαιτεί ισχύ εισόδου 12 / 16 VDC.
- Είναι επίσης σχεδιασμένο για τη μεταφορά δεδομένων (κείμενο, βίντεο και ήχου) με ταχύτητες έως και 10 Mbps σε συσκευές συμβατές με PoE, όπως κάμερες ασφαλείας, συσκευές, σημεία ασύρματης πρόσβασης και τηλέφωνα VoIP, εντός εμβέλειας 100 μέτρων.
- Αυτός ο εγχυτήρας PoE είναι εξοπλισμένος με χαρακτηριστικά ασφαλείας, επιτρέποντας προστασία από βραχυκύκλωμα και αυτόματη ανίχνευση παλαιού τύπου σε κάμερες/συσκευές μη PoE χρησιμοποιώντας σύνδεση χαμηλής τάσης, διασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη ασφάλεια του εξοπλισμού.
- Είναι εξοπλισμένο με ένα τυπικό καλώδιο δικτύου (CAT5e ή παραπάνω) για παροχή ενέργειας και δεδομένων με ισχυρές και γρήγορες συνδέσεις.
- Παρέχεται με λειτουργία PoE και ενδείξεις LED ισχύος για εύκολη παρακολούθηση του πραγματικού χρόνου χρήσης ισχύος PoE, των συνδεδεμένων τροφοδοτούμενων συσκευών.
- Η θύρα συμμορφούμενη με το UL & IEEE 802.3af μπορεί να προσφέρει μέγιστη ονομαστική ισχύ 15 W, αποδίδοντας σε υψόμετρα έως και 3048 μέτρα σε υγρασία χωρίς συμπύκνωση που κυμαίνεται έως και 85 τοις εκατό.
- Ο εγχυτήρας Altronix PoE είναι ικανός να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 32 βαθμούς έως 104 βαθμούς Φαρενάιτ.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Altronix CAT5e: Αυτά τα καλώδια Altronix έχουν σχεδιαστεί για τον εγχυτήρα PoE NetWay112 της μάρκας για τη μεταφορά δεδομένων (ήχου, εικόνας και κειμένου) με ισχυρές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.
- Altronix σε εσωτερικούς χώρους Μπεκ ισχύος NetWay1 προσφέρει αξιόπιστη ισχύ Ethernet (PoE) καθώς και επεκτείνει το εύρος δεδομένων κατά επιπλέον 100 m, για μέγιστη εμβέλεια 600 m χρησιμοποιώντας πολλαπλούς επαναλήπτες με βάση τις απαιτήσεις της θύρας της συσκευής.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο εγχυτήρας PoE Altronix NetWay112 πληροί τα διεθνή πρότυπα καθώς είναι καταχωρισμένος στο UL 60950-1 (Εξοπλισμός Τεχνολογίας Πληροφορικής) και πιστοποιημένος CE (Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση).
Εγκατάσταση:
- Τοποθετήστε τον εγχυτήρα NetWay112 με ασφάλεια σε έναν τοίχο χρησιμοποιώντας συνδετήρα ή/και άγκυρες τοίχου.
- Συνδέστε σε συσκευή κατηγορίας 2 ή LPS (περιορισμένη τροφοδοσία) που αναφέρεται στην UL για την παροχή της τροφοδοσίας εισόδου.
- Στη συνέχεια, συνδέστε τα 12VDC / 16VDC στους ακροδέκτες χρησιμοποιώντας καλώδιο 22 - 16 AWG.
- Τοποθετήστε το δομημένο καλώδιο από τη θύρα [IN] σε έναν διακόπτη ethernet με λίστα UL ή έναν διακομιστή βίντεο.
- Συνδέστε ένα άλλο δομημένο καλώδιο από τη θύρα [OUT] στη συσκευή PoE.
- Το LED κατάστασης θύρας ανάβει σε περίπτωση κανονικής λειτουργίας & ασφαλών συνδέσεων.
- Για να ξεκινήσετε τον τερματισμό PoE, εφαρμόστε με μη αυτόματο τρόπο τάση στην περιοχή από 12 έως 24 VAC ή 5 έως 24 VDC στους ακροδέκτες εισόδου με την ένδειξη [PoE Shutdown] στα μπεκ μπεκ.
- Η μονάδα NetWay112 αρχίζει να τροφοδοτεί κανονικά με ρεύμα σε συσκευές συμβατές με PoE όταν αφαιρεθεί η εφαρμοζόμενη τάση από τους ακροδέκτες απενεργοποίησης.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Μπορούμε να συνδέσουμε οποιαδήποτε συσκευή PoE στο μπεκ ισχύος Netway1;
A. Το Altronix Netway1 είναι συμβατό με συσκευές PoE που απαιτούν ονομασίες τροφοδοσίας έως 15.4 W.
Ε. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να επιστρέψει στην κανονική λειτουργία από τη λειτουργία τερματισμού PoE;
Α. Χρειάζονται περίπου 4 δευτερόλεπτα για να επιστρέψει στην κανονική λειτουργία μετά το κλείσιμο του PoE.
Ε. Τι είδους τροφοδοσία εισόδου απαιτείται στο Netway1;
Α. Συνιστάται η χρήση περιορισμένης τροφοδοσίας ελέγχου πρόσβασης που περιλαμβάνεται στη λίστα UL (για εφαρμογές UL294) ή μετασχηματιστής / τροφοδοσίας ονομαστικής κατηγορίας 2 (για εφαρμογές UL60950-1).
Ερ. Τι είναι ένας εγχυτήρας ισχύος μεσαίου ανοίγματος;
Α. Τα μπεκ μεσαίου ανοίγματος είναι συσκευές PoE που συνδέουν έναν διακόπτη ή διακομιστή δεδομένων χωρίς δυνατότητα PoE με μια συσκευή με δυνατότητα PoE (όπως τηλέφωνα VoIP ή κάμερες IP). Με άλλα λόγια, αυτά τα μπεκ προσθέτουν (ή εγχέουν) ρεύμα σε ένα καλώδιο ethernet ή δεδομένων για την τροφοδοσία συσκευών PoE χωρίς να συνδέουν κάθε συσκευή με ξεχωριστή τροφοδοσία.
Πώς λειτουργεί ένας εγχυτήρας PoE;
Α. Μέσω διακοπτών με δυνατότητα PoE, τα δεδομένα ταξιδεύουν από αυτούς στους εγχυτήρες, οι οποίοι τα τροφοδοτούν σε κάμερες IP μέσω 2 ζευγών καλωδίων στα καλώδια ethernet.