Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τροφοδοτικό ALTRONIX AL400ULXB2, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Φιλτραρισμένη έξοδος | AD9KLH 4TEP9

ALTRONIX Τροφοδοτικό AL400ULXB2, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Φιλτραρισμένη έξοδος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KLH Μοντέλο: AL400ULXB2Cross Ref: 4TEP9
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
€293.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Ύψος2.7 "
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
Μήκος4.6 "
ΥλικόΦαινολικό ή φίμπεργκλας
Αριθμός εξόδων12 VDC ή 24 VDC
Ρεύμα εξόδου12 VDC @ 4A ή 24 VDC @ 3A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΠίνακας τροφοδοσίας / φορτιστή
Έξοδος τάσης12 VDC ή 24 VDC
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)10.48
Μήκος πλοίου (cm)28.96
Πλάτος πλοίου (cm)19.69
Κωδικός ΕΣ8504406018
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το τροφοδοτικό Altronix AL400ULXB2 χρησιμοποιείται σε συστήματα ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης όπου απαιτείται αδιάλειπτη τροφοδοσία. Αυτό το τροφοδοτικό παρέχει σταθερή ηλεκτρική ισχύ σε βασικά εξαρτήματα ασφαλείας, όπως κάμερες ασφαλείας, συσκευές ανάγνωσης καρτών και συστήματα συναγερμού. Εξασφαλίζει ότι αυτές οι συσκευές συνεχίζουν να λειτουργούν, ακόμη και σε διακοπές ρεύματος ή διακοπές.

Χαρακτηριστικά:

  • Το τροφοδοτικό Altronix AL400ULXB2 διαθέτει φαινολική / φίμπεργκλας κατασκευή, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και ανθεκτικότητα σε διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες.
  • Προσφέρει την επιλογή παροχής ρεύματος σε δύο εξόδους τάσης, επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέξουν μεταξύ 12VDC ή 24VDC.
  • Αυτή η μονάδα έχει σημαντικό ρεύμα εξόδου 12VDC στα 4A ή 24VDC στα 3A, παρέχοντας άφθονη ισχύ στις συνδεδεμένες συσκευές.
  • Λειτουργεί σε τυπική συχνότητα εισόδου 60 Hz, παρέχοντας σταθερή και αξιόπιστη ισχύ εξόδου για συνδεδεμένες συσκευές.
  • Αυτός ο φορτιστής τροφοδοσίας περιλαμβάνει βασικά εξαρτήματα, όπως καλώδια μπαταρίας και ταινία, απλοποιώντας τις διαδικασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας για το τροφοδοτικό Altronix AL400ULXB2;

A. Αυτό το τροφοδοτικό λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 0 έως 49 βαθμούς C για αξιόπιστη απόδοση.

Ε. Μπορώ να ενσωματώσω ένα εφεδρικό σύστημα γεννήτριας σε αυτό το τροφοδοτικό Altronix AL400ULXB2;

Α. Ναι, μπορεί να ενσωματωθεί σε εφεδρικό σύστημα γεννήτριας για πλεονασμό ρεύματος δύο επιπέδων, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια εκτεταμένων διακοπών ρεύματος.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)Πλάτος περιβλήματος (σε.)ΕίδοςΥλικόΧαρακτηριστικάΤιμή
ALTRONIX AL400ULPD4 Τροφοδοτικό 4 Ασφάλεια 12dc / 3.5a ή 24dc / 3a | AD9KLC 4TEP4 AL400ULPD43.2513.5013.00Τροφοδοσία 4Fuse 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3AΑτσάλιΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€383.67
ALTRONIX AL400ULPD4CB Τροφοδοτικό 4ptc 12dc / 3.5a Ή 24dc / 3a | AD9KLD 4TEP5 AL400ULPD4CB3.2513.5013.00Τροφοδοσία 4PTC 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3AΑτσάλιΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€410.73
Τροφοδοτικό ALTRONIX AL400ULPD8 Steel, 8 Fused Outputs, 12/24VDC @ 4A | AD9KLE 4TEP6 AL400ULPD83.2513.5013.00Τροφοδοσία 8Fuse 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3AΑτσάλιΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€389.75
Φορτιστής τροφοδοτικού ALTRONIX AL400ULPD8CB, ονομαστικές έξοδοι PTC κατηγορίας 2, γκρι φινίρισμα | AD9KLF 4TEP7 AL400ULPD8CB3.2513.5013.00Τροφοδοσία 8PTC 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3AΑτσάλιΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€431.84
Φορτιστής Τροφοδοτικού ALTRONIX AL400ULX, Έξοδος 12 / 24VDC, Είσοδος 3.5A 115VAC | AD9KLG 4TEP8 AL400ULX3.2513.5013.00Τροφοδοτικό 12 VDC @ 3.5A 24 3 VDC @ XNUMXAΑτσάλιΤροφοδοσία / φορτιστής€375.51
ALTRONIX AL400ULXPD16 Τροφοδοτικό 16 Ασφάλειες | AD9KLJ 4TER1 AL400ULXPD164.5015.512.00Τροφοδοσία 16Fuse 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3AΑτσάλιΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€420.25
ALTRONIX AL400ULXPD16CB Τροφοδοτικό 16ptc 12dc / 3.5a Ή 24dc / 3a | AD9KLK 4TER2 AL400ULXPD16CB4.5015.512.00Τροφοδοσία 16PTC 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3AΑτσάλιΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€446.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Τροφοδοτικό AL400ULXB2, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Φιλτραρισμένη έξοδος
€293.19 /μονάδα