Ο φορτιστής τροφοδοσίας Altronix AL400ULX είναι μια ηλεκτρική συσκευή που χρησιμοποιείται σε συστήματα ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης. Αυτή η μονάδα είναι ιδανική για εμπορικές και βιομηχανικές ρυθμίσεις για την παροχή αδιάλειπτης ισχύος σε κάμερες ασφαλείας, συσκευές ανάγνωσης καρτών, συστήματα συναγερμού και άλλες βασικές συσκευές. Αυτός ο φορτιστής τροφοδοσίας διατηρεί τη λειτουργικότητα του συστήματος κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος, εξασφαλίζοντας συνεχή επιτήρηση και προστασία.
Χαρακτηριστικά:
- Ο φορτιστής τροφοδοσίας Altronix AL400ULX διαθέτει ανθεκτικό ατσάλινο περίβλημα, που προστατεύει τα εσωτερικά εξαρτήματα.
- Αυτός ο φορτιστής τροφοδοσίας προσφέρει επιλογές εξόδου διπλής τάσης, με την ευελιξία να παρέχει 12VDC στα 4A ή 24VDC στα 3A.
- Έρχεται με καλώδια μπαταρίας και υποδοχές κλειδώματος έκκεντρου, απλοποιώντας την εγκατάσταση και τη συντήρηση εφεδρικών πηγών τροφοδοσίας.
- Αυτός ο φορτιστής τροφοδοσίας συμμορφώνεται με πολλά βιομηχανικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των UL603, UL294, UL1481, UL1069, CUL, CSFM, MEA και FM, διασφαλίζοντας ασφάλεια και απόδοση.
- Διαθέτει λειτουργία που δεν εξαρτάται από τις μπαταρίες, εξαλείφοντας την ανάγκη για εξωτερικές μπαταρίες.
- Αυτό το τροφοδοτικό / φορτιστής λειτουργεί σε συχνότητα εισόδου 60 Hz, προσφέροντας σταθερή και αξιόπιστη έξοδο ισχύος για συνδεδεμένες συσκευές.
- Μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 70 βαθμούς C.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Μπορώ να χρησιμοποιήσω εξωτερικές μπαταρίες με αυτόν τον φορτιστή τροφοδοσίας;
A. Αυτό το τροφοδοτικό δεν απαιτεί εξωτερικές μπαταρίες και μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να λειτουργεί με εφεδρικές μπαταρίες. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι πολύτιμο για τη διατήρηση της ισχύος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Ερ. Πώς χειρίζεται ο φορτιστής τροφοδοσίας Altronix τη ρύθμιση και τη σταθερότητα της τάσης;
Α. Αυτός ο φορτιστής τροφοδοσίας διαθέτει ενσωματωμένη ρύθμιση τάσης για να διασφαλίζει σταθερή και σταθερή έξοδο, αποτρέποντας τις διακυμάνσεις της τάσης που θα μπορούσαν να διαταράξουν ή να καταστρέψουν τις συνδεδεμένες συσκευές.
Ε. Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον φορτιστή τροφοδοσίας με εφεδρικό σύστημα γεννήτριας;
Α. Ναι, αυτή η μονάδα AL400ULX μπορεί να ενσωματωθεί με ένα εφεδρικό σύστημα γεννήτριας για να παρέχει πλεονασμό ισχύος σε δύο επίπεδα, διασφαλίζοντας αδιάλειπτη λειτουργία ακόμη και σε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.