Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALTRONIX AL400ULPD4 Τροφοδοτικό 4 Ασφάλεια 12dc / 3.5a ή 24dc / 3a | AD9KLC 4TEP4

ALTRONIX Τροφοδοτικό AL400ULPD4 4 Ασφάλεια 12dc/3.5a ή 24dc/3a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KLC Μοντέλο: AL400ULPD4Cross Ref: 4TEP4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€383.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία 4Fuse 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)3.25
Ύψος περιβλήματος (σε.)13.50
Πλάτος περιβλήματος (σε.)13.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων12 VDC ή 24 VDC
Ρεύμα εξόδου12 VDC @ 4A ή 24 VDC @ 3A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut
Έξοδος τάσης12 VDC ή 24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.8475
Ύψος πλοίου (cm)37.34
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)Πλάτος περιβλήματος (σε.)ΕίδοςΥλικόΧαρακτηριστικάΤιμή
ALTRONIX AL400ULPD4CB Τροφοδοτικό 4ptc 12dc / 3.5a Ή 24dc / 3a | AD9KLD 4TEP5 AL400ULPD4CB3.2513.5013.00Τροφοδοσία 4PTC 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3AΑτσάλιΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€410.73
Τροφοδοτικό ALTRONIX AL400ULPD8 Steel, 8 Fused Outputs, 12/24VDC @ 4A | AD9KLE 4TEP6 AL400ULPD83.2513.5013.00Τροφοδοσία 8Fuse 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3AΑτσάλιΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€389.75
Φορτιστής τροφοδοτικού ALTRONIX AL400ULPD8CB, ονομαστικές έξοδοι PTC κατηγορίας 2, γκρι φινίρισμα | AD9KLF 4TEP7 AL400ULPD8CB3.2513.5013.00Τροφοδοσία 8PTC 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3AΑτσάλιΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€431.84
Φορτιστής Τροφοδοτικού ALTRONIX AL400ULX, Έξοδος 12 / 24VDC, Είσοδος 3.5A 115VAC | AD9KLG 4TEP8 AL400ULX3.2513.5013.00Τροφοδοτικό 12 VDC @ 3.5A 24 3 VDC @ XNUMXAΑτσάλιΤροφοδοσία / φορτιστής€375.51
Τροφοδοτικό ALTRONIX AL400ULXB2, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Φιλτραρισμένη έξοδος | AD9KLH 4TEP9 AL400ULXB2---ΤροφοδοσίαΦαινολικό ή φίμπεργκλαςΠίνακας τροφοδοσίας / φορτιστή€293.19
ALTRONIX AL400ULXPD16 Τροφοδοτικό 16 Ασφάλειες | AD9KLJ 4TER1 AL400ULXPD164.5015.512.00Τροφοδοσία 16Fuse 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3AΑτσάλιΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€420.25
ALTRONIX AL400ULXPD16CB Τροφοδοτικό 16ptc 12dc / 3.5a Ή 24dc / 3a | AD9KLK 4TER2 AL400ULXPD16CB4.5015.512.00Τροφοδοσία 16PTC 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3AΑτσάλιΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€446.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Τροφοδοτικό AL400ULPD4 4 Ασφάλεια 12dc/3.5a ή 24dc/3a
€383.67 /μονάδα