ALTRONIX Τροφοδοτικά σειράς AL400UX


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Τέλος: Γκρί , Συχνότητα εισαγωγής: 60 Hz , Τάση εισόδου: 115 VAC , Μήκος: 4.6 " , Αριθμός εξόδων: 12 VDC ή 24 VDC , Ρεύμα εξόδου: 12 VDC @ 4A ή 24 VDC @ 3A , Υποκατηγορία: Τροφοδοσία / φορτιστής , Τάση εξόδου: 12 VDC ή 24 VDC
ΣτυλΜοντέλοΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)Πλάτος περιβλήματος (σε.)ΕίδοςΥλικόΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AL400ULXB2
---ΤροφοδοσίαΦαινολικό ή φίμπεργκλαςΠίνακας τροφοδοσίας / φορτιστή€292.58
B
AL400ULPD4CB
3.2513.5013.00Τροφοδοσία 4PTC 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3AΑτσάλιΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€410.73
C
AL400ULPD8
3.2513.5013.00Τροφοδοσία 8Fuse 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3AΑτσάλιΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€389.75
D
AL400ULPD8CB
3.2513.5013.00Τροφοδοσία 8PTC 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3AΑτσάλιΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€431.84
E
AL400ULX
3.2513.5013.00Τροφοδοτικό 12 VDC @ 3.5A 24 3 VDC @ XNUMXAΑτσάλιΤροφοδοσία / φορτιστής€374.73
B
AL400ULPD4
3.2513.5013.00Τροφοδοσία 4Fuse 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3AΑτσάλιΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€383.67
F
AL400ULXPD16
4.5015.512.00Τροφοδοσία 16Fuse 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3AΑτσάλιΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€420.25
G
AL400ULXPD16CB
4.5015.512.00Τροφοδοσία 16PTC 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3AΑτσάλιΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€446.03

Τροφοδοτικά σειράς AL400UX

Τα τροφοδοτικά της σειράς Altronix AL400UX χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή ενός σήματος εισόδου 115VAC, 60Hz σε τέσσερις εξόδους περιορισμένης ισχύος 2 ή 12VDC με τάξη 24. Αυτά τα τροφοδοτικά παρέχουν επίβλεψη διακοπής ρεύματος για την παρακολούθηση της τάσης και τον ήχο συναγερμού σε περίπτωση βλάβης. Είναι ενσωματωμένα με ενσωματωμένο φορτιστή για τζελ ή σφραγισμένες μπαταρίες μολύβδου και εξασφαλίζουν θερμική υπερφόρτωση και προστασία από βραχυκύκλωμα. Αυτά τα αναφερόμενα UL τροφοδοτικά διευκολύνουν την αυτόματη μετάβαση στην μπαταρία αναμονής σε περίπτωση βλάβης του AC και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 0 έως 49 βαθμούς C.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;