Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τροφοδοτικό ALTRONIX AL400ULPD8 Steel, 8 Fused Outputs, 12/24VDC @ 4A | AD9KLE 4TEP6

ALTRONIX Τροφοδοτικό AL400ULPD8 Steel, 8 Fused Outputs, 12/24VDC @ 4A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KLE Μοντέλο: AL400ULPD8Cross Ref: 4TEP6
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
€389.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία 8Fuse 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)3.25
Ύψος περιβλήματος (σε.)13.50
Πλάτος περιβλήματος (σε.)13.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων12 VDC ή 24 VDC
Ρεύμα εξόδου12 VDC @ 4A ή 24 VDC @ 3A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut
Έξοδος τάσης12 VDC ή 24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.0725
Ύψος πλοίου (cm)37.34
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)Πλάτος περιβλήματος (σε.)ΕίδοςΥλικόΧαρακτηριστικάΤιμή
ALTRONIX AL400ULPD4 Τροφοδοτικό 4 Ασφάλεια 12dc / 3.5a ή 24dc / 3a | AD9KLC 4TEP4 AL400ULPD43.2513.5013.00Τροφοδοσία 4Fuse 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3AΑτσάλιΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€383.67
ALTRONIX AL400ULPD4CB Τροφοδοτικό 4ptc 12dc / 3.5a Ή 24dc / 3a | AD9KLD 4TEP5 AL400ULPD4CB3.2513.5013.00Τροφοδοσία 4PTC 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3AΑτσάλιΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€410.73
Φορτιστής τροφοδοτικού ALTRONIX AL400ULPD8CB, ονομαστικές έξοδοι PTC κατηγορίας 2, γκρι φινίρισμα | AD9KLF 4TEP7 AL400ULPD8CB3.2513.5013.00Τροφοδοσία 8PTC 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3AΑτσάλιΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€431.84
Φορτιστής Τροφοδοτικού ALTRONIX AL400ULX, Έξοδος 12 / 24VDC, Είσοδος 3.5A 115VAC | AD9KLG 4TEP8 AL400ULX3.2513.5013.00Τροφοδοτικό 12 VDC @ 3.5A 24 3 VDC @ XNUMXAΑτσάλιΤροφοδοσία / φορτιστής€375.51
Τροφοδοτικό ALTRONIX AL400ULXB2, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Φιλτραρισμένη έξοδος | AD9KLH 4TEP9 AL400ULXB2---ΤροφοδοσίαΦαινολικό ή φίμπεργκλαςΠίνακας τροφοδοσίας / φορτιστή€293.19
ALTRONIX AL400ULXPD16 Τροφοδοτικό 16 Ασφάλειες | AD9KLJ 4TER1 AL400ULXPD164.5015.512.00Τροφοδοσία 16Fuse 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3AΑτσάλιΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€420.25
ALTRONIX AL400ULXPD16CB Τροφοδοτικό 16ptc 12dc / 3.5a Ή 24dc / 3a | AD9KLK 4TER2 AL400ULXPD16CB4.5015.512.00Τροφοδοσία 16PTC 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3AΑτσάλιΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€446.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Τροφοδοτικό AL400ULPD8 Steel, 8 Fused Outputs, 12/24VDC @ 4A
€389.75 /μονάδα