ALTRONIX AL400ULXPD16CB Τροφοδοτικό 16ptc 12dc / 3.5a Ή 24dc / 3a | AD9KLK 4TER2

ALTRONIX Τροφοδοτικό AL400ULXPD16CB 16ptc 12dc/3.5a ή 24dc/3a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KLK Μοντέλο: AL400ULXPD16CBCross Ref: 4TER2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€446.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία 16PTC 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)4.50
Ύψος περιβλήματος (σε.)15.5
Πλάτος περιβλήματος (σε.)12.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων12 VDC ή 24 VDC
Ρεύμα εξόδου12 VDC @ 4A ή 24 VDC @ 3A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut
Έξοδος τάσης12 VDC ή 24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.1075
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)Πλάτος περιβλήματος (σε.)ΕίδοςΥλικόΧαρακτηριστικάΤιμή
ALTRONIX AL400ULPD4 Τροφοδοτικό 4 Ασφάλεια 12dc / 3.5a ή 24dc / 3a | AD9KLC 4TEP4 AL400ULPD43.2513.5013.00Τροφοδοσία 4Fuse 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3AΑτσάλιΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€383.67
ALTRONIX AL400ULPD4CB Τροφοδοτικό 4ptc 12dc / 3.5a Ή 24dc / 3a | AD9KLD 4TEP5 AL400ULPD4CB3.2513.5013.00Τροφοδοσία 4PTC 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3AΑτσάλιΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€410.73
Τροφοδοτικό ALTRONIX AL400ULPD8 Steel, 8 Fused Outputs, 12/24VDC @ 4A | AD9KLE 4TEP6 AL400ULPD83.2513.5013.00Τροφοδοσία 8Fuse 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3AΑτσάλιΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€389.75
Φορτιστής τροφοδοτικού ALTRONIX AL400ULPD8CB, ονομαστικές έξοδοι PTC κατηγορίας 2, γκρι φινίρισμα | AD9KLF 4TEP7 AL400ULPD8CB3.2513.5013.00Τροφοδοσία 8PTC 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3AΑτσάλιΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€431.84
Φορτιστής Τροφοδοτικού ALTRONIX AL400ULX, Έξοδος 12 / 24VDC, Είσοδος 3.5A 115VAC | AD9KLG 4TEP8 AL400ULX3.2513.5013.00Τροφοδοτικό 12 VDC @ 3.5A 24 3 VDC @ XNUMXAΑτσάλιΤροφοδοσία / φορτιστής€374.73
Τροφοδοτικό ALTRONIX AL400ULXB2, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Φιλτραρισμένη έξοδος | AD9KLH 4TEP9 AL400ULXB2---ΤροφοδοσίαΦαινολικό ή φίμπεργκλαςΠίνακας τροφοδοσίας / φορτιστή€292.58
ALTRONIX AL400ULXPD16 Τροφοδοτικό 16 Ασφάλειες | AD9KLJ 4TER1 AL400ULXPD164.5015.512.00Τροφοδοσία 16Fuse 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3AΑτσάλιΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€420.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Τροφοδοτικό AL400ULXPD16CB 16ptc 12dc/3.5a ή 24dc/3a
€446.03 /μονάδα