Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τροφοδοτικό / Φορτιστής ALTRONIX AL125ULX, Έξοδοι με προστασία PTC 2.5A | AD9KJW 4TEK1

ALTRONIX Τροφοδοτικό / Φορτιστής AL125ULX, 2.5A ονομαστικές προστατευμένες έξοδοι PTC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KJW Μοντέλο: AL125ULXCross Ref: 4TEK1
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
€554.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτικό 2Out 12Dc ή 24Dc @ 1A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)3.25
Ύψος περιβλήματος (σε.)13.50
Πλάτος περιβλήματος (σε.)13.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων12 VDC ή 24 VDC
Ρεύμα εξόδου1A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή
Έξοδος τάσης12 VDC ή 24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.23
Ύψος πλοίου (cm)37.34
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το τροφοδοτικό Altronix AL125ULX χρησιμοποιείται σε συστήματα ελέγχου πρόσβασης και ασφάλειας για μια αξιόπιστη πηγή ενέργειας για διάφορες συσκευές. Εξασφαλίζει συνεχή και σταθερή παροχή ισχύος, διασφαλίζοντας τη λειτουργικότητα και την απόδοση του συνδεδεμένου εξοπλισμού και συστημάτων.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το τροφοδοτικό διαθέτει ατσάλινο σώμα για ανθεκτικότητα και προστασία των εσωτερικών εξαρτημάτων από εξωτερικούς κινδύνους.
  • Προσφέρει γκρι φινίρισμα για αισθητική εμφάνιση και αντοχή στη διάβρωση και τη φθορά.
  • Αυτό το τροφοδοτικό διαθέτει βάθος περιβλήματος 3.25 ιντσών για εύκολη ενσωμάτωση σε διάφορες ρυθμίσεις χωρίς να καταλαμβάνει υπερβολικό χώρο.
  • Διαθέτει περίβλημα 13 ιντσών για την εγκατάσταση πολλαπλών εξαρτημάτων, διευκολύνοντας τις βολικές και ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης.
  • Αυτό το τροφοδοτικό UL294 και cUL παρέχει κανονισμούς ασφάλειας και απόδοσης για ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας.
  • Επιπλέον, προσφέρει καλώδια μπαταρίας για εύκολη ενσωμάτωση με λύσεις εφεδρικής τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος.
  • Αυτό το τροφοδοτικό διαθέτει επιπλέον ένα κλείδωμα έκκεντρου για πρόσθετη ασφάλεια, αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο τροφοδοτικό και στον συνδεδεμένο εξοπλισμό.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνω όταν χρησιμοποιώ αυτό το τροφοδοτικό Altronix AL125ULX;

A.

  • Εξασφαλίστε τη σωστή γείωση για την αποφυγή ηλεκτρολογικών κινδύνων.
  • Αποφύγετε την έκθεση του τροφοδοτικού σε υγρασία ή ακραίες θερμοκρασίες.
  • Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη προστασία κυκλώματος για να αποφύγετε υπερφόρτωση και βραχυκυκλώματα.
  • Τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την εγκατάσταση και τη λειτουργία για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους.

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτό το τροφοδοτικό;

A.

  • Σκουπίζετε τακτικά το εξωτερικό με ένα στεγνό πανί.
  • Αποφύγετε την επαφή υγρού με το τροφοδοτικό.
  • Επιθεωρείτε περιοδικά για ζημιά ή διάβρωση.
  • Αναζητήστε επαγγελματία σέρβις για εσωτερική συντήρηση, εάν χρειάζεται.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός τροφοδοτικού;

A.

  • Απαιτήσεις ισχύος
  • Αποδοτικότητα και απαγωγή θερμότητας
  • Χαρακτηριστικά προστασίας
  • Συντελεστής μεγέθους και μορφής
  • Αξιοπιστία και ανθεκτικότητα
  • Πιστοποιήσεις και πρότυπα
  • Τιμή και φήμη μάρκας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός εξόδωνΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)Ρεύμα εξόδουΥποκατηγορίαΧαρακτηριστικάΈξοδος τάσηςΠλάτοςΤιμή
ALTRONIX AL125UL Τροφοδοτικό / Φορτιστής, W/ Προστασία θερμικής υπερφόρτωσης | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 VDC ή 24 VDC3.508.501AΤροφοδοσία / φορτιστήςΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC-€264.55
Τροφοδοτικό / Φορτιστής Access Control ALTRONIX AL125ULB, Ρεύμα τροφοδοσίας 1A | AD9KJT 4TEJ7 AL125ULB12 VDC ή 24 VDC--1AΤροφοδοσία / φορτιστήςΠίνακας τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC3.9 "€83.42
Τροφοδοτικό / Φορτιστής Access Control ALTRONIX AL125ULE, 24VDC @ Έξοδος 0.5A | AD9KJU 4TEJ8 AL125ULE12 VDC ή 24 VDC3.508.501AΤροφοδοσία / φορτιστήςΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC-€175.72
Τροφοδοτικό / Φορτιστής μεταγωγής ALTRONIX AL175UL, 12 / 24 VDC Επιλέξιμη έξοδος | AD9KJX 4TEK2 AL175UL12 VDC ή 24 VDC3.508.501.75AΤροφοδοσία / φορτιστήςΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC-€277.29
Τροφοδοτικό ALTRONIX AL175ULB Access Control, 12VDC @ 1.75A Ρεύμα τροφοδοσίας | AD9KJY 4TEK3 AL175ULB12 VDC ή 24 VDC--1.75AΤροφοδοσία / φορτιστήςΠίνακας αποσύνδεσης τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC5.8 "€131.29
Τροφοδοτικό / Φορτιστής μεταγωγής ALTRONIX AL175ULX, Ρεύμα τροφοδοσίας 1.75A | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 VDC ή 24 VDC3.2513.501.75AΤροφοδοσία / φορτιστήςΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC-€332.86
ALTRONIX ALTV1224C4 Τροφοδοτικό 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9 ALTV1224C424VAC και 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A και 12VDC @ 2AΤροφοδοσία: Βάση τοίχουCCTV AC / DC, τοίχο24VAC και 12VDC-€319.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Τροφοδοτικό / Φορτιστής AL125ULX, 2.5A ονομαστικές προστατευμένες έξοδοι PTC
€554.96 /μονάδα