ALTRONIX ALTV1224C4 Τροφοδοτικό 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9

ALTRONIX Τροφοδοτικό ALTV1224C4 2 out 24ac 2out 12dc 4a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KMU Μοντέλο: ALTV1224C4Cross Ref: 4TEV9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€319.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτικό 2Out 24Ac, 2Out 12Dc 4A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)3.25
Ύψος περιβλήματος (σε.)13.50
Πλάτος περιβλήματος (σε.)13.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων24VAC και 12VDC
Ρεύμα εξόδου24VAC @ 4A και 12VDC @ 2A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία: Βάση τοίχου
ΧαρακτηριστικάCCTV AC / DC, τοίχο
Έξοδος τάσης24VAC και 12VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.075
Ύψος πλοίου (cm)37.34
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8504409520
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός εξόδωνΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)Ρεύμα εξόδουΥποκατηγορίαΧαρακτηριστικάΈξοδος τάσηςΠλάτοςΤιμή
ALTRONIX AL125UL Τροφοδοτικό / Φορτιστής, W/ Προστασία θερμικής υπερφόρτωσης | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 VDC ή 24 VDC3.508.501AΤροφοδοσία / φορτιστήςΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC-€264.55
Τροφοδοτικό / Φορτιστής Access Control ALTRONIX AL125ULB, Ρεύμα τροφοδοσίας 1A | AD9KJT 4TEJ7 AL125ULB12 VDC ή 24 VDC--1AΤροφοδοσία / φορτιστήςΠίνακας τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC3.9 "€83.42
Τροφοδοτικό / Φορτιστής Access Control ALTRONIX AL125ULE, 24VDC @ Έξοδος 0.5A | AD9KJU 4TEJ8 AL125ULE12 VDC ή 24 VDC3.508.501AΤροφοδοσία / φορτιστήςΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC-€175.72
Τροφοδοτικό / Φορτιστής ALTRONIX AL125ULX, Έξοδοι με προστασία PTC 2.5A | AD9KJW 4TEK1 AL125ULX12 VDC ή 24 VDC3.2513.501AΤροφοδοσία / φορτιστήςΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC-€554.96
Τροφοδοτικό / Φορτιστής μεταγωγής ALTRONIX AL175UL, 12 / 24 VDC Επιλέξιμη έξοδος | AD9KJX 4TEK2 AL175UL12 VDC ή 24 VDC3.508.501.75AΤροφοδοσία / φορτιστήςΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC-€277.29
Τροφοδοτικό ALTRONIX AL175ULB Access Control, 12VDC @ 1.75A Ρεύμα τροφοδοσίας | AD9KJY 4TEK3 AL175ULB12 VDC ή 24 VDC--1.75AΤροφοδοσία / φορτιστήςΠίνακας αποσύνδεσης τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC5.8 "€131.29
Τροφοδοτικό / Φορτιστής μεταγωγής ALTRONIX AL175ULX, Ρεύμα τροφοδοσίας 1.75A | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 VDC ή 24 VDC3.2513.501.75AΤροφοδοσία / φορτιστήςΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC-€332.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Τροφοδοτικό ALTV1224C4 2 out 24ac 2out 12dc 4a
€319.49 /μονάδα