Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τροφοδοτικό / Φορτιστής μεταγωγής ALTRONIX AL175UL, 12 / 24 VDC Επιλέξιμη έξοδος | AD9KJX 4TEK2

ALTRONIX AL175UL Τροφοδοτικό / Φορτιστής μεταγωγής, 12 / 24 VDC επιλέξιμη έξοδος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KJX Μοντέλο: AL175ULCross Ref: 4TEK2
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
€277.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτικό 2Out 12Dc ή 24Dc @ 1.75A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)3.50
Ύψος περιβλήματος (σε.)8.50
Πλάτος περιβλήματος (σε.)7.50
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων12 VDC ή 24 VDC
Ρεύμα εξόδου1.75A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή
Έξοδος τάσης12 VDC ή 24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.574
Ύψος πλοίου (cm)23.88
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)12.07
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το τροφοδοτικό μεταγωγής Altronix AL175UL μετατρέπει και ρυθμίζει την ηλεκτρική ισχύ για να καλύψει τις συγκεκριμένες απαιτήσεις τάσης και ρεύματος των συνδεδεμένων συσκευών, προστατεύοντάς τες από διακυμάνσεις τάσης και υπερτάσεις ισχύος. Χρησιμοποιείται σε συστήματα ελέγχου πρόσβασης, κάμερες παρακολούθησης και συστήματα συναγερμού.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει έναν απρόσκοπτο μηχανισμό αυτόματης εναλλαγής σε τροφοδοσία μπαταρίας σε κατάσταση αναμονής σε περίπτωση βλάβης AC, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη λειτουργία.
  • Αυτός ο φορτιστής μεταγωγής είναι εξοπλισμένος με επίβλεψη αστοχίας AC, χρησιμοποιώντας επαφές φόρμας C για αξιόπιστη παρακολούθηση της κατάστασης ισχύος AC.
  • Παρέχει επίσης έξοδο ξηρής σκανδάλης με επαφές μορφής C, προσφέροντας ευέλικτες δυνατότητες ελέγχου και σηματοδότησης.
  • Αυτές οι φιλικές προς το χρήστη οπτικές ενδείξεις τροφοδοτικού μεταγωγής περιλαμβάνουν ενδείξεις LED εισόδου AC και εξόδου DC, επιτρέποντας γρήγορη και βολική αξιολόγηση της κατάστασης.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας του τροφοδοτικού μεταγωγής Altronix AL600ULACMCB;

Α. Μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 0 έως 49 βαθμούς C.

Ε. Πόση υγρασία μπορεί να αντέξει αυτό το τροφοδοτικό μεταγωγής;

Α. Αυτός ο φορτιστής μπορεί να διαχειριστεί επίπεδα σχετικής υγρασίας 85% +/- 5%, διασφαλίζοντας αποτελεσματική λειτουργία ακόμη και σε συνθήκες μέτριας υγρασίας.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτό το τροφοδοτικό μεταγωγής Altronix AL600ULACMCB;

A.

  • Επιλέξτε την επιθυμητή θέση για τη μονάδα.
  • Σημαδέψτε και ανοίξτε τρύπες στον τοίχο για να ευθυγραμμιστούν με τις δύο επάνω κλειδαρότρυπες στο περίβλημα.
  • Τοποθετήστε δύο επάνω συνδετήρες και βίδες στον τοίχο, διασφαλίζοντας ότι οι κεφαλές των βιδών προεξέχουν.
  • Τοποθετήστε τις επάνω κλειδαρότρυπες του περιβλήματος πάνω από τις δύο επάνω βίδες, ευθυγραμμίστε το και στερεώστε το στη θέση του.
  • Σημειώστε τις θέσεις για τις δύο κάτω τρύπες.
  • Αφαιρέστε το περίβλημα, ανοίξτε τις κάτω τρύπες και τοποθετήστε τους δύο συνδετήρες.
  • Τοποθετήστε ξανά τις επάνω κλειδαρότρυπες του περιβλήματος πάνω από τις δύο επάνω βίδες. Τοποθετήστε τις δύο κάτω βίδες και βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει όλες τις βίδες καλά.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός εξόδωνΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)Ρεύμα εξόδουΥποκατηγορίαΧαρακτηριστικάΈξοδος τάσηςΠλάτοςΤιμή
ALTRONIX AL125UL Τροφοδοτικό / Φορτιστής, W/ Προστασία θερμικής υπερφόρτωσης | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 VDC ή 24 VDC3.508.501AΤροφοδοσία / φορτιστήςΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC-€264.55
Τροφοδοτικό / Φορτιστής Access Control ALTRONIX AL125ULB, Ρεύμα τροφοδοσίας 1A | AD9KJT 4TEJ7 AL125ULB12 VDC ή 24 VDC--1AΤροφοδοσία / φορτιστήςΠίνακας τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC3.9 "€83.42
Τροφοδοτικό / Φορτιστής Access Control ALTRONIX AL125ULE, 24VDC @ Έξοδος 0.5A | AD9KJU 4TEJ8 AL125ULE12 VDC ή 24 VDC3.508.501AΤροφοδοσία / φορτιστήςΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC-€175.72
Τροφοδοτικό / Φορτιστής ALTRONIX AL125ULX, Έξοδοι με προστασία PTC 2.5A | AD9KJW 4TEK1 AL125ULX12 VDC ή 24 VDC3.2513.501AΤροφοδοσία / φορτιστήςΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC-€554.96
Τροφοδοτικό ALTRONIX AL175ULB Access Control, 12VDC @ 1.75A Ρεύμα τροφοδοσίας | AD9KJY 4TEK3 AL175ULB12 VDC ή 24 VDC--1.75AΤροφοδοσία / φορτιστήςΠίνακας αποσύνδεσης τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC5.8 "€131.29
Τροφοδοτικό / Φορτιστής μεταγωγής ALTRONIX AL175ULX, Ρεύμα τροφοδοσίας 1.75A | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 VDC ή 24 VDC3.2513.501.75AΤροφοδοσία / φορτιστήςΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC-€332.86
ALTRONIX ALTV1224C4 Τροφοδοτικό 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9 ALTV1224C424VAC και 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A και 12VDC @ 2AΤροφοδοσία: Βάση τοίχουCCTV AC / DC, τοίχο24VAC και 12VDC-€319.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX AL175UL Τροφοδοτικό / Φορτιστής μεταγωγής, 12 / 24 VDC επιλέξιμη έξοδος
€277.29 /μονάδα