Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τροφοδοτικό / Φορτιστής Access Control ALTRONIX AL125ULE, 24VDC @ Έξοδος 0.5A | AD9KJU 4TEJ8

ALTRONIX Τροφοδοτικό / Φορτιστής Access Control AL125ULE, Έξοδος 24VDC @ 0.5A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KJU Μοντέλο: AL125ULECross Ref: 4TEJ8
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
€175.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτικό 2Out 12Dc ή 24Dc @ 1A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)3.50
Ύψος περιβλήματος (σε.)8.50
Πλάτος περιβλήματος (σε.)7.50
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου24 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων12 VDC ή 24 VDC
Ρεύμα εξόδου1A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή
Έξοδος τάσης12 VDC ή 24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)23.88
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός εξόδωνΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)Ρεύμα εξόδουΥποκατηγορίαΧαρακτηριστικάΈξοδος τάσηςΠλάτοςΤιμή
ALTRONIX AL125UL Τροφοδοτικό / Φορτιστής, W/ Προστασία θερμικής υπερφόρτωσης | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 VDC ή 24 VDC3.508.501AΤροφοδοσία / φορτιστήςΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC-€264.55
Τροφοδοτικό / Φορτιστής Access Control ALTRONIX AL125ULB, Ρεύμα τροφοδοσίας 1A | AD9KJT 4TEJ7 AL125ULB12 VDC ή 24 VDC--1AΤροφοδοσία / φορτιστήςΠίνακας τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC3.9 "€83.42
Τροφοδοτικό / Φορτιστής ALTRONIX AL125ULX, Έξοδοι με προστασία PTC 2.5A | AD9KJW 4TEK1 AL125ULX12 VDC ή 24 VDC3.2513.501AΤροφοδοσία / φορτιστήςΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC-€554.96
Τροφοδοτικό / Φορτιστής μεταγωγής ALTRONIX AL175UL, 12 / 24 VDC Επιλέξιμη έξοδος | AD9KJX 4TEK2 AL175UL12 VDC ή 24 VDC3.508.501.75AΤροφοδοσία / φορτιστήςΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC-€277.29
Τροφοδοτικό ALTRONIX AL175ULB Access Control, 12VDC @ 1.75A Ρεύμα τροφοδοσίας | AD9KJY 4TEK3 AL175ULB12 VDC ή 24 VDC--1.75AΤροφοδοσία / φορτιστήςΠίνακας αποσύνδεσης τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC5.8 "€131.29
Τροφοδοτικό / Φορτιστής μεταγωγής ALTRONIX AL175ULX, Ρεύμα τροφοδοσίας 1.75A | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 VDC ή 24 VDC3.2513.501.75AΤροφοδοσία / φορτιστήςΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC-€332.86
ALTRONIX ALTV1224C4 Τροφοδοτικό 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9 ALTV1224C424VAC και 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A και 12VDC @ 2AΤροφοδοσία: Βάση τοίχουCCTV AC / DC, τοίχο24VAC και 12VDC-€319.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Τροφοδοτικό / Φορτιστής Access Control AL125ULE, Έξοδος 24VDC @ 0.5A
€175.72 /μονάδα