ALTRONIX Έλεγχος πρόσβασης Φορτιστές τροφοδοσίας, 12 / 24VDC @ 1A


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Τέλος: Γκρί , Συχνότητα εισαγωγής: 60 Hz , Μήκος: 3.1 "
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός εξόδωνΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)Ρεύμα εξόδουΥποκατηγορίαΧαρακτηριστικάΈξοδος τάσηςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AL125ULE
12 VDC ή 24 VDC3.508.501AΤροφοδοσία / φορτιστήςΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC-€175.72
B
AL125UL
12 VDC ή 24 VDC3.508.501AΤροφοδοσία / φορτιστήςΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC-€264.55
C
AL175ULX
12 VDC ή 24 VDC3.2513.501.75AΤροφοδοσία / φορτιστήςΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC-€332.86
D
AL175UL
12 VDC ή 24 VDC3.508.501.75AΤροφοδοσία / φορτιστήςΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC-€277.29
E
AL175ULB
12 VDC ή 24 VDC--1.75AΤροφοδοσία / φορτιστήςΠίνακας αποσύνδεσης τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC5.8 "€131.29
F
AL125ULX
12 VDC ή 24 VDC3.2513.501AΤροφοδοσία / φορτιστήςΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC-€554.96
G
AL125ULB
12 VDC ή 24 VDC--1AΤροφοδοσία / φορτιστήςΠίνακας τροφοδοσίας / φορτιστή12 VDC ή 24 VDC3.9 "€83.42
H
ALTV1224C4
24VAC και 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A και 12VDC @ 2AΤροφοδοσία: Βάση τοίχουCCTV AC / DC, τοίχο24VAC και 12VDC-€319.49

Έλεγχος πρόσβασης Φορτιστές τροφοδοσίας, 12 / 24VDC @ 1A

Οι φορτιστές τροφοδοτικού ελέγχου πρόσβασης της σειράς Altronix AL125UL χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή της εισόδου 115VAC, 50 / 60Hz σε 2 εξόδους 12VDC & 24VDC με προστασία PTC. Είναι κατάλληλα για εφαρμογές που απαιτούν διεπαφή με πίνακες ελέγχου συναγερμού πυρκαγιάς. Ο ενσωματωμένος φορτιστής φιλοξενεί μπαταρίες γέλης ή σφραγισμένες μπαταρίες μολύβδου οξέος και διευκολύνει την αυτόματη εναλλαγή στην μπαταρία αναμονής σε περίπτωση βλάβης AC. Αυτοί οι φορτιστές τροφοδοσίας μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 0 έως 49 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;