CHERNE Βύσματα Gripper Inside-Of-Pipe


Τα βύσματα της σειράς Cherne Inside-Of-Pipe Gripper χρησιμοποιούνται για την επιθεώρηση υδραυλικών συστημάτων όπως συστήματα DWV (αποχέτευσης, απορριμμάτων και εξαερισμού). Αυτοί οι μηχανικοί σωλήνες διαθέτουν πατενταρισμένο σχέδιο Inside-Of-Pipe που επιτρέπει τον εντοπισμό του βύσματος στο εσωτερικό του σωλήνα όσο χρειάζεται.

Φίλτρα
Τύπος: Μηχανικός
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΜήκοςΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
270296
4"3.8 "έως 4.06"17 psi/40 πόδια.2.5 "ABS πλαστικό€14.88
A
270253
6"5.77 "έως 6.08"17 psi/40 πόδια.3.75 "ABS πλαστικό€42.34
A
270288
8"7.7 "έως 8.03"17 psi/40 πόδια.3.75 "ABS πλαστικό€76.86

Χαρακτηριστικά

  • Διατίθενται με ένα πολύ μεγάλο παξιμάδι φτερού για εύκολη εγκατάσταση και βελτιωμένο σφίξιμο του παξιμαδιού μέσα στο σύστημα σωληνώσεων.
  • Αυτά τα βύσματα διαθέτουν πλαστική κατασκευή ABS ενισχυμένη με γυαλί για αντοχή σε κρούση, θερμότητα, χημικά και τριβή.
  • Είναι ενσωματωμένα με ένα δακτύλιο Ο από φυσικό καουτσούκ που βοηθά στο μπλοκάρισμα της διαδρομής που διαφορετικά μπορεί να επιτρέψει στο υγρό να διαφύγει.
  • Αυτές οι μονάδες μπορούν να αντέξουν μια μέγιστη αντίθλιψη 17 psi και διατίθενται σε μεγέθη που κυμαίνονται από 1-1/2 έως 8 ίντσες.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία στην οποία εκτίθενται τα βύσματα λαβής;

Τα βύσματα λαβής Cherne έχουν δακτυλίους O από φυσικό καουτσούκ που αντέχουν σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 και 125 βαθμών F.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μηχανική λαβή για μόνιμο μπλοκάρισμα μιας τρύπας;

Ναι, τα βύσματα λαβής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να φράξουν μόνιμα μια τρύπα για να περιορίσουν τη ροή του υγρού. Ένας χρήστης θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης του σωστού μεγέθους βύσματος λαβής για το άνοιγμα για να επιτύχει τα μέγιστα οφέλη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα βύσμα ή καπάκι PVC για να σφραγίσετε μεταλλικούς σωλήνες;

Ναι, η χρήση βυσμάτων PVC σε μεταλλικούς σωλήνες δεν πρέπει να δημιουργεί πρόβλημα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;