RULAND MANUFACTURING Mubs Series Jaw Coupling Hubs


Φίλτρα
Υλικό: Αλουμίνιο
ΣτυλΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Μέγεθος πληκτρολογίουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MJSC25-8-Α
8mm2 1 mm x mm25.4mm11.9mmMJSC25€66.28
A
MJSC33-8-Α
8mm2 1 mm x mm33.3mm15mmMJSC33€88.86
A
MJSC25-10-Α
10mm3 1.4 mm x mm25.4mm11.9mmMJSC25€64.82
A
MJSC33-10-Α
10mm3 1.4 mm x mm33.3mm15mmMJSC33€88.86
B
MJSC41-10-Α
10mm3 1.4 mm x mm41.3mm18mmMJSC41€105.80
B
MJSC51-12-Α
12mm4 1.8 mm x mm50.8mm20.8mmMJSC51€169.14
B
MJSC41-12-Α
12mm4 1.8 mm x mm41.3mm18mmMJSC41€106.35
A
MJSC33-12-Α
12mm4 1.8 mm x mm33.3mm15mmMJSC33€88.86
A
MJSC25-12-Α
12mm4 1.8 mm x mm25.4mm11.9mmMJSC25€64.82
B
MJSC41-14-Α
14mm5 2.3 mm x mm41.3mm18mmMJSC41€105.80
B
MJSC51-14-Α
14mm5 2.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJSC51€169.72
B
MJSC57-14-Α
14mm5 2.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJSC57€231.89
A
MJSC33-14-Α
14mm5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJSC33€81.17
B
MJSC41-15-Α
15mm5 2.3 mm x mm41.3mm18mmMJSC41€120.44
A
MJSC33-15-Α
15mm5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJSC33€88.59
B
MJSC51-16-Α
16mm5 2.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJSC51€169.72
B
MJSC57-16-Α
16mm5 2.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJSC57€232.75
B
MJSC41-16-Α
16mm5 2.3 mm x mm41.3mm18mmMJSC41€106.14
A
MJSC33-16-Α
16mm5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJSC33€88.86
B
MJSC41-17-Α
17mm5 2.3 mm x mm41.3mm18mmMJSC41€118.78
B
MJSC41-19-Α
19mm6 2.8 mm x mm41.3mm18mmMJSC41€118.78
B
MJSC57-19-Α
19mm6 2.8 mm x mm57.2mm28.7mmMJSC57€261.61
B
MJSC51-20-Α
20mm6 2.8 mm x mm50.8mm20.8mmMJSC51€169.14
B
MJSC57-20-Α
20mm6 2.8 mm x mm57.2mm28.7mmMJSC57€232.75
B
MJSC41-20-Α
20mm6 2.8 mm x mm41.3mm18mmMJSC41€104.83
B
MJSC51-25-Α
25mm8 3.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJSC51€169.14
B
MJSC57-25-Α
25mm8 3.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJSC57€233.19
B
MJSC57-30-Α
30mm8 3.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJSC57€232.75

Mubs Series Jaw Coupling Hubs

Οι πλήμνες ζεύξης σιαγόνων της σειράς Ruland Manufacturing MJSC έχουν σχεδιαστεί για να συνδέουν δύο περιστρεφόμενους άξονες για τη μετάδοση της ροπής και την περιστροφική δράση ενώ απορροφούν τους κραδασμούς, διορθώνουν την κακή ευθυγράμμιση (γωνιακή, παράλληλη & αξονική) και τερματικό πλωτήρα. Είναι ιδανικά για ανεμιστήρες, αντλίες, συμπιεστές, κινητήρες, μίξερ και μεταφορείς. Αυτές οι καμπύλες πλήμνες ζεύξης σιαγόνων διαθέτουν ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο για χαμηλή αδράνεια και ισορροπημένο σχεδιασμό για υψηλές τιμές ροπής και μειωμένους κραδασμούς. Οι σύνδεσμοι διαθέτουν οπές και αυλακώσεις για σφιχτή σύνδεση και ακριβή παροχή ρεύματος, καθώς και μηχανισμό ασφαλείας σε περίπτωση που τα ένθετα αράχνης δεν συμπλέκονται. Διατίθενται με κλειδί για τη ρύθμιση της τοποθέτησης των πλήμνων στον άξονα. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτές τις πλήμνες ζεύξης κυρτών σιαγόνων, που διατίθενται σε μεγέθη οπών που κυμαίνονται από 8 έως 30 mm.
Raptor Supplies προσφέρει επίσης Ruland Manufacturing Σειρά MJS πλήμνες σύζευξης σιαγόνων, διαθέσιμοι σε μεγέθη οπών 3, 4, 5 και 6 mm.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;