Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING MJSC57-16-A Hub σύζευξης σιαγόνων 16mm Αλουμίνιο | AF9UAW 30UR57

RULAND MANUFACTURING MJSC57-16-A Hub σύζευξης σιαγόνων 16mm Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9UAW Μοντέλο: MJSC57-16-ACross Ref: 30UR57

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€232.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόμβος ζεύξης Jaw
Μπόρε Ντιά.16mm
ΚέιγουεϊΝαι
Μέγεθος πληκτρολογίου5 2.3 mm x mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτός Dia.57.2mm
Συνολικό μήκος28.7mm
ΜέγεθοςMJSC57

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2205
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Μέγεθος πληκτρολογίουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
RULAND MANUFACTURING MJSC25-10-A Κέντρο σιαγόνων ζεύξης 10mm Αλουμίνιο | AF9TZW 30UR34 MJSC25-10-Α10mm3 1.4 mm x mm25.4mm11.9mmMJSC25€64.82
RULAND MANUFACTURING MJSC25-12-A Κέντρο σιαγόνων ζεύξης 12mm Αλουμίνιο | AF9TZX 30UR35 MJSC25-12-Α12mm4 1.8 mm x mm25.4mm11.9mmMJSC25€64.82
RULAND MANUFACTURING MJSC25-8-A Σιαγόνας ζεύξης Πλήμνη 8mm Αλουμίνιο | AF9TZY 30UR36 MJSC25-8-Α8mm2 1 mm x mm25.4mm11.9mmMJSC25€66.28
RULAND MANUFACTURING MJSC33-10-A Κέντρο σιαγόνων ζεύξης 10mm Αλουμίνιο | AF9TZZ 30UR37 MJSC33-10-Α10mm3 1.4 mm x mm33.3mm15mmMJSC33€88.86
RULAND MANUFACTURING MJSC33-12-A Κέντρο σιαγόνων ζεύξης 12mm Αλουμίνιο | AF9UAA 30UR38 MJSC33-12-Α12mm4 1.8 mm x mm33.3mm15mmMJSC33€88.86
RULAND MANUFACTURING MJSC33-14-A Κέντρο σιαγόνων ζεύξης 14mm Αλουμίνιο | AF9UAB 30UR39 MJSC33-14-Α14mm5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJSC33€81.17
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MJSC33-15-A Κέντρο σιαγόνων ζεύξης 15mm Αλουμίνιο | AF9UAC 30UR40 MJSC33-15-Α15mm5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJSC33€88.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING MJSC57-16-A Hub σύζευξης σιαγόνων 16mm Αλουμίνιο
€232.75 /μονάδα