TELEMECANIQUE SENSORS Κεφαλή διακόπτη ορίου ενεργοποίησης κυλίνδρου εμβόλου


Φίλτρα
Στυλ ενεργοποιητή: Έμβολο κυλίνδρων , Τύπος ενεργοποιητή: Έμβολο κυλίνδρων , Φόρμα Επικοινωνίας: Δεν εφαρμόζεται , Αξιολόγηση IP: Δεν έχει αξιολογηθεί , Βαθμολογία NEMA: Δεν έχει αξιολογηθεί , Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 βαθμούς έως 70 βαθμούς F , Αξιολόγηση τάσης: Δεν εφαρμόζεται
ΣτυλΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΤοποθεσία ενεργοποιητήΕνισχυτέςΜήκος βραχιόνωνΚίνησηΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤαξίδιΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ZCE02
0.8 "Η Κορυφαία Δεν εφαρμόζεται0.8 "Πανκατευθυντική2.70 ίντσες-λίβρες0.16 "€40.79
B
ZCKE64
0.88 "ΠλευράΔεν εφαρμόζεται-Οριζόντιος3.60 ίντσες-λίβρες0.13 "€93.62
C
ZCKE67
0.88 "Η Κορυφαία 3A / 0.27A-Πανκατευθυντική3.60 ίντσες-λίβρες0.13 "€81.48
D
ZCEF2
1.42 "Η Κορυφαία Δεν εφαρμόζεται1.42 "Κάθετος2.70 ίντσες-λίβρες0.31 "€120.11
E
ZCKD02
1.69 "Η Κορυφαία 3A / 0.27A-Δεν Διευκρινίζεται2.70 ίντσες-λίβρες0.32 "€94.41

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;