Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS ZCEF2 Όριο διακόπτη κεφαλής Κυλινδρικό έμβολο | AF7JPX 21ΗΚ64

TELEMECANIQUE SENSORS Έμβολο κυλίνδρου κεφαλής με οριακό διακόπτη ZCEF2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7JPX Μοντέλο: ZCEF2Cross Ref: 21HK64
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
€120.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΌριο διακόπτη κεφαλής
Μήκος ενεργοποιητή1.42 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΈμβολο κυλίνδρων
Τύπος ενεργοποιητήΈμβολο κυλίνδρων
ΕνισχυτέςΔεν εφαρμόζεται
Μήκος βραχιόνων1.42 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΔεν εφαρμόζεται
Εκτίμηση IPΔεν έχει αξιολογηθεί
ΚίνησηΚάθετος
Αξιολόγηση NEMAΔεν έχει αξιολογηθεί
Επιχειρησιακή Δύναμη2.70 ίντσες-λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας.-25 βαθμούς έως 70 βαθμούς F
Ταξίδι0.31 "
Τάση τάσηςΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8538908080

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Στιγμιαία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΤοποθεσία ενεργοποιητήΕνισχυτέςΜήκος βραχιόνωνΚίνησηΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤαξίδιΤιμή
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD02 Limit Switch Head Roller Pluger F / xckl | AF9FYF 2EH96 ZCKD021.69 "Η Κορυφαία 3A / 0.27A-Δεν Διευκρινίζεται2.70 ίντσες-λίβρες0.32 "€94.41
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE64 Όριο διακόπτη κεφαλής Ρόλερ έμβολο F / xckj | AF9FZR 2EJ16 ZCKE640.88 "ΠλευράΔεν εφαρμόζεται-Οριζόντιος3.60 ίντσες-λίβρες0.13 "€93.62
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE67 Όριο διακόπτη κεφαλής Κυλινδρικό έμβολο | AF9GQR 2FM17 ZCKE670.88 "Η Κορυφαία 3A / 0.27A-Πανκατευθυντική3.60 ίντσες-λίβρες0.13 "€81.48
TELEMECANIQUE SENSORS ZCE02 Διακόπτης οριοθετημένου κυλίνδρου έμβολο | AG7BJQ 4AJ59 ZCE020.8 "Η Κορυφαία Δεν εφαρμόζεται0.8 "Πανκατευθυντική2.70 ίντσες-λίβρες0.16 "€40.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Έμβολο κυλίνδρου κεφαλής με οριακό διακόπτη ZCEF2
€120.11 /μονάδα