Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE67 Όριο διακόπτη κεφαλής Κυλινδρικό έμβολο | AF9GQR 2FM17

TELEMECANIQUE SENSORS Έμβολο κυλίνδρου κεφαλής με διακόπτη περιορισμού ZCKE67

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9GQR Μοντέλο: ZCKE67Cross Ref: 2FM17

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€81.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΌριο διακόπτη κεφαλής
Μήκος ενεργοποιητή0.88 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΈμβολο κυλίνδρων
Ενισχυτές3A / 0.27A
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΔεν εφαρμόζεται
Εκτίμηση IPΔεν έχει αξιολογηθεί
ΚίνησηΠανκατευθυντική
Αξιολόγηση NEMAΔεν έχει αξιολογηθεί
Επιχειρησιακή Δύναμη3.60 ίντσες-λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας.-25 βαθμούς έως 70 βαθμούς F
Ταξίδι0.13 "
Τάση τάσηςΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8538908080

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Στιγμιαία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΤοποθεσία ενεργοποιητήΕνισχυτέςΜήκος βραχιόνωνΚίνησηΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤαξίδιΤιμή
TELEMECANIQUE SENSORS ZCEF2 Όριο διακόπτη κεφαλής Κυλινδρικό έμβολο | AF7JPX 21ΗΚ64 ZCEF21.42 "Η Κορυφαία Δεν εφαρμόζεται1.42 "Κάθετος2.70 ίντσες-λίβρες0.31 "€120.11
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD02 Limit Switch Head Roller Pluger F / xckl | AF9FYF 2EH96 ZCKD021.69 "Η Κορυφαία 3A / 0.27A-Δεν Διευκρινίζεται2.70 ίντσες-λίβρες0.32 "€94.41
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE64 Όριο διακόπτη κεφαλής Ρόλερ έμβολο F / xckj | AF9FZR 2EJ16 ZCKE640.88 "ΠλευράΔεν εφαρμόζεται-Οριζόντιος3.60 ίντσες-λίβρες0.13 "€93.62
TELEMECANIQUE SENSORS ZCE02 Διακόπτης οριοθετημένου κυλίνδρου έμβολο | AG7BJQ 4AJ59 ZCE020.8 "Η Κορυφαία Δεν εφαρμόζεται0.8 "Πανκατευθυντική2.70 ίντσες-λίβρες0.16 "€40.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Έμβολο κυλίνδρου κεφαλής με διακόπτη περιορισμού ZCKE67
€81.48 /μονάδα